CENTURY FEH1056S Kondensatorfläktmotor 1/2 HP 1050 rpm 60Hz | AD2LUE 3RCV9

CENTURY FEH1056S Kondensorfläktmotor 1/2 hk 1050 rpm 60Hz

Finns i lager
Artikel: AD2LUE Modell: FEH1056SKorsreferens: 3RCV9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 782 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKondensatorfläktmotor
LagerBoll
Kroppsdia.5.625 "
Kondensator krävs2MDV7
DutyKontinuerlig luft-över
KapslingHelt sluten Air-Over
Ram48Y
Fulllastförstärkare0.9
HP1/2
Hz60
isolering klassB
Blylängd26 "till 28"
Längd mindre axel6.375 "
Max. Omgivningstemperatur60 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
MotorfästeHingst
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanKondensatorfläkt
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringHingst
Varvtal på typskylten1050
Antal hastigheter1
Total längd9.25 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd2.875 "
AxelorienteringAlla vinklar
AxeltypFlat
Stud mönster2-1/4 x 2-1/4"
Stud kvantitet4
Stud storlek8-32 "
Termisk skyddBil
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.9875
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLängd mindre axelLagerKondensator krävsMax. OmgivningstemperaturMotorkapslingsdesignMonteringVarvtal på typskyltenAntal hastigheterPris
CENTURY OCC1026A Kondensatorfläktmotor 1/4 HP 1075 rpm 60Hz | AB9YTU 2GMR3 OCC1026A4"Sleeve2MDV440 grader COpen Air-OverBand107512 044 kr
CENTURY OLE1036A Kondensorfläktmotor 1/3 HP 1075 rpm 60Hz | AB9YTV 2GMR4 OLE1036A6.625 "Sleeve2MDV440 grader COpen Air-OverRinga107543 162 kr
CENTURY OCA1056 Kondensatorfläktmotor 1/2 HP 1075 rpm 60Hz | AD2LTZ 3RCV2 OCA10567.25 "Boll2MDY760 grader COpen Air-OverJuli107517 448 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY FEH1056S Kondensorfläktmotor 1/2 hk 1050 rpm 60Hz
4 782 kr /enhet