CENTURY OCA1056 Kondensatorfläktmotor 1/2 HP 1075 rpm 60Hz | AD2LTZ 3RCV2

CENTURY OCA1056 Kondensorfläktmotor 1/2 HP 1075 rpm 60Hz

Finns i lager
Artikel: AD2LTZ Modell: OCA1056Korsreferens: 3RCV2

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 448 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKondensatorfläktmotor
LagerBoll
Kroppsdia.5.625 "
Bultcirkel Dia.7"
Kondensator krävs2MDY7
DutyKontinuerlig luft-över
KapslingOpen Air-Over
Ram48Y
Fulllastförstärkare4.6-4.6/2.3
HP1/2
Hz60
isolering klassB
Blylängd5 "till 6"
Längd mindre axel7.25 "
Max. Omgivningstemperatur60 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
MotorfästeJuli
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanKondensatorfläkt
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringJuli
Varvtal på typskylten1075
Antal hastigheter1
Total längd9.75 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd2.5 "
AxelorienteringVertikal
AxeltypFlat
Termisk skyddBil
Spänning200-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.5085
Fartygets höjd (cm)30.73
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)23.88
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLängd mindre axelLagerKondensator krävsMax. OmgivningstemperaturMotorkapslingsdesignMonteringVarvtal på typskyltenAntal hastigheterPris
CENTURY OCC1026A Kondensatorfläktmotor 1/4 HP 1075 rpm 60Hz | AB9YTU 2GMR3 OCC1026A4"Sleeve2MDV440 grader COpen Air-OverBand107512 044 kr
CENTURY OLE1036A Kondensorfläktmotor 1/3 HP 1075 rpm 60Hz | AB9YTV 2GMR4 OLE1036A6.625 "Sleeve2MDV440 grader COpen Air-OverRinga107543 162 kr
CENTURY FEH1056S Kondensatorfläktmotor 1/2 HP 1050 rpm 60Hz | AD2LUE 3RCV9 FEH1056S6.375 "Boll2MDV760 grader CHelt sluten Air-OverHingst105014 782 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY OCA1056 Kondensorfläktmotor 1/2 HP 1075 rpm 60Hz
7 448 kr /enhet