Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CENTURY OCC1026A Kondensatorfläktmotor 1/4 HP 1075 rpm 60Hz | AB9YTU 2GMR3

CENTURY OCC1026A Kondensorfläktmotor 1/4 HP 1075 rpm 60Hz

Finns i lager
Artikel: AB9YTU Modell: OCC1026AKorsreferens: 2GMR3

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 044 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKondensatorfläktmotor
LagerSleeve
Kroppsdia.5.625 "
Kondensator krävs2MDV4
DutyKontinuerlig luft-över
KapslingOpen Air-Over
Ram48Y
Fulllastförstärkare2.1
HP1/4
Hz60
isolering klassA
Blylängd50 "
Längd mindre axel4"
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
MotorfästeBand
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCCWLE
MotoransökanKondensatorfläkt
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringBand
Varvtal på typskylten1075
Antal hastigheter1
Total längd7.125 "
Fas1
RotationCCWLE
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd3.125 "
AxelorienteringHorisontell
AxeltypFlat
Termisk skyddBil
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5675
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLängd mindre axelLagerKondensator krävsMax. OmgivningstemperaturMotorkapslingsdesignMonteringVarvtal på typskyltenAntal hastigheterPris
CENTURY OLE1036A Kondensorfläktmotor 1/3 HP 1075 rpm 60Hz | AB9YTV 2GMR4 OLE1036A6.625 "Sleeve2MDV440 grader COpen Air-OverRinga107543 162 kr
CENTURY OCA1056 Kondensatorfläktmotor 1/2 HP 1075 rpm 60Hz | AD2LTZ 3RCV2 OCA10567.25 "Boll2MDY760 grader COpen Air-OverJuli107517 448 kr
CENTURY FEH1056S Kondensatorfläktmotor 1/2 HP 1050 rpm 60Hz | AD2LUE 3RCV9 FEH1056S6.375 "Boll2MDV760 grader CHelt sluten Air-OverHingst105014 782 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY OCC1026A Kondensorfläktmotor 1/4 HP 1075 rpm 60Hz
2 044 kr /enhet