CHAINFLEX Kontrollkabel, 21 max ampere


Filter
Konduktormaterial: Koppar , Jackans färg: Grå , Jacka Material: polyuretan , Max. ampere: 21 , Max. Spänning: 300V , Min. Böjradie: 7.5 x OD , Temp. Räckvidd: -31 grader till 176 grader F. , Trådfärg: Svart med vita siffror + (1) Grön / gul , Trådstorlek: 16 AWG
StilModellNominell utanför dia.Antal ledareSkärmad / oskärmadSpolslängdPris (ex moms)
A
CF77-UL-15-03-1
0.28 "3UnshieldedSkär i längd, ordna med foten40 SEK
A
CF77-UL-15-03-25
0.28 "3Unshielded25ft.817 SEK
A
CF77-UL-15-03-100
0.28 "3Unshielded100ft.3 966 SEK
A
CF77-UL-15-04-1
0.29 "4UnshieldedSkär i längd, ordna med foten57 SEK
A
CF77-UL-15-04-25
0.29 "4Unshielded25ft.978 SEK
A
CF77-UL-15-04-100
0.29 "4Unshielded100ft.4 173 SEK
B
CF78-UL-15-03-1
0.37 "3SkärmadSkär i längd, ordna med foten76 SEK
B
CF78-UL-15-03-25
0.37 "3Skärmad25ft.1 494 SEK
B
CF78-UL-15-03-100
0.37 "3Skärmad100ft.6 553 SEK
B
CF78-UL-15-04-1
0.39 "4SkärmadSkär i längd, ordna med foten85 SEK
B
CF78-UL-15-04-25
0.39 "4Skärmad25ft.1 714 SEK
B
CF78-UL-15-04-100
0.39 "4Skärmad100ft.7 323 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?