CHAINFLEX CF77-UL-15-04-100 Kontinuerlig flexibel styrkabel 21a 300v | AB7UHP 24C021

CHAINFLEX CF77-UL-15-04-100 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 21a 300v

Finns i lager
Artikel: AB7UHP Modell: CF77-UL-15-04-100Korsreferens: 24C021

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 173 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgGrå
Jacka Materialpolyuretan
Max. Förstärkare21
Max. Spänning300V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.29 "
Antal ledare4
Skärmad / oskärmadUnshielded
Spolslängd100ft.
Temp. Räckvidd-31 grader till 176 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9925
Fartygets höjd (cm)20.83
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)46.74
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell utanför dia.Antal ledareSkärmad / oskärmadSpolslängdPris
CHAINFLEX CF77-UL-15-03-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 21a 300v | AB7UEL 24A981 CF77-UL-15-03-10.28 "3UnshieldedSkär i längd, ordna med foten40SEK
CHAINFLEX CF77-UL-15-04-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 21a 300v | AB7UEM 24A982 CF77-UL-15-04-10.29 "4UnshieldedSkär i längd, ordna med foten57SEK
CHAINFLEX CF77-UL-15-03-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 21a 300v | AB7UGT 24C001 CF77-UL-15-03-250.28 "3Unshielded25ft.817SEK
CHAINFLEX CF77-UL-15-04-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 21a 300v | AB7UGU 24C002 CF77-UL-15-04-250.29 "4Unshielded25ft.978SEK
CHAINFLEX CF77-UL-15-03-100 Kontinuerlig flexibel styrkabel 21a 300v | AB7UHN 24C020 CF77-UL-15-03-1000.28 "3Unshielded100ft.3 966 kr
CHAINFLEX CF78-UL-15-03-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 21a 300v | AB7UJG 24C037 CF78-UL-15-03-10.37 "3SkärmadSkär i längd, ordna med foten76SEK
CHAINFLEX CF78-UL-15-04-1 Continuous Flexing Styrkabel 21a 300v | AB7UJH 24C038 CF78-UL-15-04-10.39 "4SkärmadSkär i längd, ordna med foten85SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF77-UL-15-04-100 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 21a 300v
4 173 kr /enhet