CHAINFLEX CF34-100-04-1 Kontinuerlig böjlig strömkabel 74a 1000v | AB7UNN 24C136

CHAINFLEX CF34-100-04-1 Continuous Flexing Power Kabel 74a 1000v

Finns i lager
Artikel: AB7UNN Modell: CF34-100-04-1Korsreferens: 24C136

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

376SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel strömkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgSvart
Jacka MaterialTPE
Max. Förstärkare74
Max. Spänning1000V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.67 "
Antal ledare4
Skärmad / oskärmadUnshielded
Spolslängd1ft. till 1600ft.
Temp. Räckvidd-31 grader till 194 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTrådfärgLedarmaterialJacka MaterialNominell utanför dia.Antal ledareSkärmad / oskärmadSpolslängdTemp. RäckviddPris
CHAINFLEX CF35-100-04-1 Kontinuerlig böjlig strömkabel 74a 1000v | AB7UNU 24C141 CF35-100-04-1Svart med vita siffror + (1) Grön / gulKopparTPE0.77 "4Skärmad1ft. till 1600ft.-31 grader till 194 grader F.442SEK
CHAINFLEX CF300-100-01-1 Kontinuerlig flexibel strömkabel 74a 1000v | AB7UNW 24C143 CF300-100-01-1KopparKopparTPE0.31 "1Unshielded1ft. till 1600ft.-31 grader till 194 grader F.57SEK
CHAINFLEX CF310-100-01-1 Kontinuerlig böjlig strömkabel 74a 1000v | AB7UPJ 24C155 CF310-100-01-1KopparKopparTPE0.34 "1Skärmad1ft. till 1600ft.-31 grader till 194 grader F.85SEK
CHAINFLEX CF30-100-04 Kontinuerlig böjlig strömkabel 74a 1000v | AC3JUN 2TZG4 CF30-100-04Svart med vita siffror + (1) Grön / gulRen kopparPVC0.71 "4UnshieldedSkär i längd, ordna med foten23 grader till 158 grader F.243SEK
CHAINFLEX CF30-100-04-25 Kontinuerlig böjlig strömkabel 74a 1000v | AC3JYT 2TZW2 CF30-100-04-25Svart med vita siffror + (1) Grön / gulKopparPVC0.71 "4Unshielded25ft.23 grader till 158 grader F.4 996 kr
CHAINFLEX CF30-100-04-100 Kontinuerlig böjlig strömkabel 74a 1000v | AC3UNV 2WGV3 CF30-100-04-100Svart med vita siffror + (1) Grön / gulKopparPVC0.71 "4Unshielded100ft.23 grader till 158 grader F.18 955 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF34-100-04-1 Continuous Flexing Power Kabel 74a 1000v
376SEK /enhet