CHAINFLEX CF10-40-04-1 Kontinuerlig böjningskabel 41a 300v | AB7UMW 24C120

CHAINFLEX CF10-40-04-1 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 41a 300v

Finns i lager
Artikel: AB7UMW Modell: CF10-40-04-1Korsreferens: 24C120

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

201SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgMörkblå
Jacka MaterialTPE
Max. Förstärkare41
Max. Spänning300V
Min. Böj radie5 x OD
Nominell utanför dia.0.45 "
Antal ledare4
Skärmad / oskärmadSkärmad
Spolslängd1ft. till 1600ft.
Temp. Räckvidd-31 grader till 212 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek12 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell utanför dia.Skärmad / oskärmadPris
CHAINFLEX CF9-40-04-1 Kontinuerlig böjningskabel 41a 300v | AB7UMA 24C101 CF9-40-04-10.39 "Unshielded124SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF10-40-04-1 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 41a 300v
201SEK /enhet