CHAMPION COOLER BVAS luftkompressorpump 1 steg | AE3RZH 5FTU2

CHAMPION BVAS luftkompressorpump 1 steg

Finns i lager
Artikel: AE3RZH Modell: BVASKorsreferens: 5FTU2

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 786 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkompressorpump
Bore Dia.2.375 "
ByggGjutjärn
FinishMålad grön
Gratis Air CFM @ Max. Tryck2.9
HP1
SmörjningstypSplash smörjad
Max. Tryck125 psi
Monteringsmönster4 "B x 3/8" D
NPT-utlopp3 / 8 "
Antal cylindrar2
Antal etapper1
Oljekapacitet16 oz.
Övergripande djup10.437 "
Totala höjden15 3 / 32 "
Total bredd23.437 "
Pumpens varvtal505
RotationCCW
Skivstorlek @ 1725 RPM3-3 / 4 "
Slaglängd2"
VentilmaterialSvenskt stål
VentiltypSkiva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.985
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8414801605
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Svänghjul Dia. (12-5 / 8 ")
    • Svänghjul ingår (Y)
    • Spårmängd (2)
    • Spåravsnitt (A)

Produktvarianter

ProduktModellHPOljekapacitetÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
CHAMPION COOLER B1 luftkompressorpump 1 steg | AE3RZG 5FTU1 B13 / 4, 16 oz.7.75 "16.187 "14.187 "8 608 kr
CHAMPION COOLER BVA luftkompressorpump 1 steg | AE3RZJ 5FTU3 BVA1-1 / 2, 216 oz.10.25 "11 11 / 32 "23.437 "14 797 kr
CHAMPION COOLER BWA luftkompressorpump 1 steg | AE3RZK 5FTU4 BWA2, 316 oz.10-7 / 32 "18 17 / 64 "23.437 "19 788 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAMPION BVAS luftkompressorpump 1 steg
14 786 kr /enhet