CHAMPION COOLER BWA luftkompressorpump 1 steg | AE3RZK 5FTU4

CHAMPION BWA luftkompressorpump 1 steg

Finns i lager
Artikel: AE3RZK Modell: BWAKorsreferens: 5FTU4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 788 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkompressorpump
Bore Dia.2.375 "
ByggGjutjärn
FinishMålad grön
Gratis Air CFM @ Max. Tryck6, 8.8
HP2, 3
SmörjningstypSplash smörjad
Max. Tryck125 psi
Monteringsmönster4 "B x 3/8" D
NPT-utlopp3 / 8 "
Antal cylindrar3
Antal etapper1
Oljekapacitet16 oz.
Övergripande djup10-7 / 32 "
Totala höjden18 17 / 64 "
Total bredd23.437 "
Pumpens varvtal700, 995
RotationCCW
Skivstorlek @ 1725 RPM4-61/64", 7-1/4"
Slaglängd2"
VentilmaterialSvenskt stål
VentiltypSkiva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.66
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8414801615
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Svänghjul Dia. (12-5 / 8 ")
    • Svänghjul ingår (Y)
    • Spårmängd (2)
    • Spåravsnitt (A)

Produktvarianter

ProduktModellHPOljekapacitetÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
CHAMPION COOLER B1 luftkompressorpump 1 steg | AE3RZG 5FTU1 B13 / 4, 16 oz.7.75 "16.187 "14.187 "8 608 kr
CHAMPION COOLER BVAS luftkompressorpump 1 steg | AE3RZH 5FTU2 BVAS116 oz.10.437 "15 3 / 32 "23.437 "14 786 kr
CHAMPION COOLER BVA luftkompressorpump 1 steg | AE3RZJ 5FTU3 BVA1-1 / 2, 216 oz.10.25 "11 11 / 32 "23.437 "14 797 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAMPION BWA luftkompressorpump 1 steg
19 788 kr /enhet