CHAMPION COOLER B1 luftkompressorpump 1 steg | AE3RZG 5FTU1

CHAMPION B1 Luftkompressorpump 1 steg

Finns i lager
Artikel: AE3RZG Modell: B1Korsreferens: 5FTU1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 608 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkompressorpump
Bore Dia.2.375 "
ByggGjutjärn
FinishMålad grön
Gratis Air CFM @ Max. Tryck1.9, 2.45
HP3 / 4, 1
SmörjningstypSplash smörjad
Max. Tryck125 psi
Monteringsmönster5-1 / 2 "B x 2-1 / 8" D
NPT-utlopp3 / 8 "
Antal cylindrar1
Antal etapper1
Oljekapacitet6 oz.
Övergripande djup7.75 "
Totala höjden16.187 "
Total bredd14.187 "
Pumpens varvtal715,919
RotationCCW
Skivstorlek @ 1725 RPM5-29 / 64 "
Slaglängd2"
VentilmaterialSvenskt stål
VentiltypSkiva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.82
Fartygets höjd (cm)23.11
Fartygets längd (cm)41.4
Fartygets bredd (cm)32.77
HS-kod8414801615
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Svänghjul Dia. (10-1 / 8 ")
    • Svänghjul ingår (Y)
    • Spårmängd (1)
    • Spåravsnitt (A)

Produktvarianter

ProduktModellHPOljekapacitetÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
CHAMPION COOLER BVAS luftkompressorpump 1 steg | AE3RZH 5FTU2 BVAS116 oz.10.437 "15 3 / 32 "23.437 "14 786 kr
CHAMPION COOLER BVA luftkompressorpump 1 steg | AE3RZJ 5FTU3 BVA1-1 / 2, 216 oz.10.25 "11 11 / 32 "23.437 "14 797 kr
CHAMPION COOLER BWA luftkompressorpump 1 steg | AE3RZK 5FTU4 BWA2, 316 oz.10-7 / 32 "18 17 / 64 "23.437 "19 788 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAMPION B1 Luftkompressorpump 1 steg
8 608 kr /enhet