CHAMPION COOLER BVA luftkompressorpump 1 steg | AE3RZJ 5FTU3

CHAMPION BVA luftkompressorpump 1 steg

Finns i lager
Artikel: AE3RZJ Modell: BVAKorsreferens: 5FTU3

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 797 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkompressorpump
Bore Dia.2.375 "
ByggGjutjärn
FinishMålad grön
Gratis Air CFM @ Max. Tryck2.9, 5.8
HP1-1 / 2, 2
SmörjningstypSplash smörjad
Max. Tryck125 psi
Monteringsmönster4 "B x 3/8" D
NPT-utlopp3 / 8 "
Antal cylindrar2
Antal etapper1
Oljekapacitet16 oz.
Övergripande djup10.25 "
Totala höjden11 11 / 32 "
Total bredd23.437 "
Pumpens varvtal731, 929
RotationCCW
Skivstorlek @ 1725 RPM4-1/4", 5-1/4"
Slaglängd2"
VentilmaterialSvenskt stål
VentiltypSkiva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.98
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)52.83
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8414801615
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Svänghjul Dia. (10-1 / 8 ")
    • Svänghjul ingår (Y)
    • Spårmängd (2)
    • Spåravsnitt (A)

Produktvarianter

ProduktModellHPOljekapacitetÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
CHAMPION COOLER B1 luftkompressorpump 1 steg | AE3RZG 5FTU1 B13 / 4, 16 oz.7.75 "16.187 "14.187 "8 608 kr
CHAMPION COOLER BVAS luftkompressorpump 1 steg | AE3RZH 5FTU2 BVAS116 oz.10.437 "15 3 / 32 "23.437 "14 786 kr
CHAMPION COOLER BWA luftkompressorpump 1 steg | AE3RZK 5FTU4 BWA2, 316 oz.10-7 / 32 "18 17 / 64 "23.437 "19 788 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAMPION BVA luftkompressorpump 1 steg
14 797 kr /enhet