Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 78538 rak borrlist#769 #38 | AF2ZNT 6ZRJ9

CHICAGO-LATROBE 78538 Rak borrlist #769 #38

Finns i lager
Artikel: AF2ZNT Modell: 78538Korsreferens: 6ZRJ9

Få det Maj 6, Måndag
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
395SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtborrborr
Mått typAntal
Borrpunkt140 grader
Flöjlängd13 / 16 "
MaterialFast karbid
Total längd1 13 / 16 "
Storlek0.1015

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0108
Fartygets höjd (cm)1
Fartygets längd (cm)8.5
Fartygets bredd (cm)1
HS-kod8207502080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentBorrpunktFlöjlängdTotal längdShank Dia.StorlekTrådstorlekPris
CHICAGO-LATROBE 78501 rak borrlist#769 Trådstorlek 1 | AF2PCW 6WUL9 785010.2280140 grader1 5 / 16 "2.437 "0.228 "-#1786SEK
CHICAGO-LATROBE 78502 Rakad borrlista # 769 Trådstorlek 2 | AF2PCX 6WUN0 785020.2210140 grader1 5 / 16 "2.437 "0.221 "-#2786SEK
CHICAGO-LATROBE 78503 Rak borrlist #769 Trådstorlek 3 | AF2PCY 6WUN1 785030.2130140 grader1.25 "2.375 "0.213 "-#3694SEK
CHICAGO-LATROBE 78504 rak borrlist #769 Trådstorlek 4 | AF2PCZ 6WUN2 785040.2090140 grader1.25 "2.375 "0.209 "-#4694SEK
CHICAGO-LATROBE 78505 Rakad borrlista # 769 Trådstorlek 5 | AF2PDA 6WUN3 785050.2055140 grader1.25 "2.375 "0.205 "-#5694SEK
CHICAGO-LATROBE 78506 Rak borrlist #769 Trådstorlek 6 | AF2PDB 6WUN4 785060.2040140 grader1.25 "2.375 "0.204 "-#6694SEK
CHICAGO-LATROBE 78507 Rakad borrlista # 769 Trådstorlek 7 | AF2PDC 6WUN5 785070.2010140 grader1.187 "2.25 "0.201 "-#7632SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 78538 Rak borrlist #769 #38
395SEK /enhet