Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 30G279 Omkopplare 3-lägesnyckel 22mm | AC4NPF

DAYTON 30G279 Väljaromkopplare 3 positionsnyckel 22mm

Finns i lager
Artikel: AC4NPF Modell: 30G279
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
303SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIcke-upplyst väljströmställare
HandlingUnderhålls / Underhålls / Underhålls
GrundmaterialMetall
Bezelkrom
RingmaterialGjuten aluminium
CamIngen kamera
FärgSvart
Kontaktformulär2NEJ
Kontaktbetyg10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC
IP-värde65
NyckelborttagningCentrum
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg1, 2, 3, 4, 4X
Antal vägbeskrivningar3
Material för förarhuvudMetall
Placera3
Storlek22mm
Växla drift @ Position AO
Växla drift @ Position BX
Växla manövrering @ Position CO
Växla manövrering @ Position DIngen fjärde position
Typ av operatörNycklad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536509025
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellHandlingGrundmaterialBezelTyp av operatörPris
DAYTON 30G260 väljare 3 Position Standard 22mm | AC4NNK 30G260Momentan / Underhållen / MomentanPlastPlastSpak207SEK
DAYTON 30G261 Omkopplare 3 Position Standard 22mm | AC4NNL 30G261Momentan / Underhållen / MomentanMetallkromSpak690SEK
DAYTON 30G262 Väljaromkopplare 3 Position Utökad 22mm | AC4NNM 30G262Momentan / Underhållen / MomentanPlastPlastUtökad spak197SEK
DAYTON 30G272 Omkopplare 3 Position Standard 22mm | AC4NNY 30G272Underhålls / Underhålls / UnderhållsPlastPlastSpak687SEK
DAYTON 30G273 Väljaromkopplare 3 Position Standard 22mm | AC4NNZ 30G273Underhålls / Underhålls / UnderhållsMetallkromSpak687SEK
DAYTON 30G274 Väljaromkopplare 3 Position Utökad 22mm | AC4NPA 30G274Underhålls / Underhålls / UnderhållsPlastPlastUtökad spak197SEK
DAYTON 30G275 väljarströmställare 3 Position utökad 22mm | AC4NPB 30G275Underhålls / Underhålls / UnderhållsMetallkromUtökad spak687SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 30G279 Väljaromkopplare 3 positionsnyckel 22mm
303SEK /enhet