DAYTON 44YU20 Avgasfläkt 48 tums remdrift mindre motor | AH9UZB

DAYTON 44YU20 Avgasfläkt 48 tums remdrift mindre motor

Finns i lager
Artikel: AH9UZB Modell: 44YU20

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 177 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJordbruks avgasfläkt
Bearing TypeFörseglad boll
CFM @ 0.000-in. SP19608
CFM @ 0.050-in. SP18228
CFM @ 0.100-in. SP16773
CFM @ 0.150-in. SP15347
CFM / Watt @ 0.000-in. SP21.6
CFM / Watt @ 0.050-in. SP19.5
CFM / Watt @ 0.100-in. SP17.3
CFM / Watt @ 0.150-in. SP15.4
Fläkt RPM608
RamfinishGalvaniserat stål
RammaterialGalvaniserat stål
Höjd52.125
HP1
Max. Omgivningstemperatur104
Max. Djup17
MaskstorlekX 1 2
Motorvarvtal1725
MonteringsplatsVertikal
Antal Blades3
Öppning krävs H (in.)52-7/8
Öppning krävs W (in.)52-7/8
Propeller Dia.48
PropellermaterialGalvaniserat stål
Kräver1 HP kondensatorstart, helt sluten, 1725 RPM-motor
Axel Dia.1
TypRemdrift, mindre motor
Venturi Clearance Dia.5/16
Venturi Djup4.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 57.6
Fartygets höjd (cm)132.84
Fartygets längd (cm)132.08
Fartygets bredd (cm)43.69
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. DjupCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPMotorvarvtalmotortypMonteringsplatsAntal BladesFasPris
DAYTON 44YU07 Avgasfläkt 36 tums direktdrift | AH9UYM 44YU0714110779381825Permanent delad kondensatorVertikal3123 573 kr
DAYTON 44YU08 Avgasfläkt 48 tum 230V | AH9UYN 44YU08171892615973850Permanent delad kondensatorVertikal2114 152 kr
DAYTON 44YU09 Avgasfläkt Slantwall 36 tums remdrift | AH9UYP 44YU092711,42010,1701725Kondensatorstart, kondensatorkörningVägg4128 386 kr
DAYTON 44YU10 Avgasfläkt 36 tums remdrift mindre motor | AH9UYQ 44YU101411,59810,0521725-Vertikal4-7 308 kr
DAYTON 44YU12 Avgasfläkt Slantwall 48 Propeller | AH9UYT 44YU122819,10016,500850Permanent delad kondensatorVägg2120 588 kr
DAYTON 44YU13 Avgasfläkt 24 tums direktdrift 230V | AH9UYU 44YU1312.5561848451100Permanent delad kondensatorVertikal3111 612 kr
DAYTON 44YU14 Avgasfläkt 48 Tums Slantwall Belt Drive | AH9UYV 44YU142821,10018,9001725Kondensatorstart, kondensatorkörningVägg3122 693 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 44YU20 Avgasfläkt 48 tums remdrift mindre motor
23 177 kr /enhet