DAYTON 44YU07 Avgasfläkt 36 tums direktdrift | AH9UYM

DAYTON 44YU07 Avgasfläkt 36 tums direktdrift

Finns i lager
Artikel: AH9UYM Modell: 44YU07

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 573 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJordbruks avgasfläkt
Byråns efterlevnadMotor är UL-erkänd för USA och Kanada.
Bearing TypeFörseglad boll
CFM @ 0.000-in. SP11077
CFM @ 0.050-in. SP10217
CFM @ 0.100-in. SP9381
CFM @ 0.150-in. SP8557
CFM / Watt @ 0.000-in. SP21.1
CFM / Watt @ 0.050-in. SP18.6
CFM / Watt @ 0.100-in. SP16.4
CFM / Watt @ 0.150-in. SP14.5
Fläkt RPM850
RamfinishGalvaniserat stål
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare5.2/2.6
Höjd40.125
HP1/2
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104
Max. Djup14
MaskstorlekX 1 2
MotorhöljeTEAO
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal825
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsVertikal
Antal Blades3
Öppning krävs H (in.)40-3/4
Öppning krävs W (in.)40-3/4
Fas1
Propeller Dia.36
PropellermaterialGalvaniserat stål
Axel Dia.5/8
TypMonterad Direct Drive
Venturi Clearance Dia.5/16
Venturi Djup4
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 53.1
Fartygets höjd (cm)119.38
Fartygets längd (cm)111.76
Fartygets bredd (cm)45.72
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. DjupCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPMotorvarvtalmotortypMonteringsplatsAntal BladesFasPris
DAYTON 44YU08 Avgasfläkt 48 tum 230V | AH9UYN 44YU08171892615973850Permanent delad kondensatorVertikal2114 152 kr
DAYTON 44YU09 Avgasfläkt Slantwall 36 tums remdrift | AH9UYP 44YU092711,42010,1701725Kondensatorstart, kondensatorkörningVägg4128 386 kr
DAYTON 44YU10 Avgasfläkt 36 tums remdrift mindre motor | AH9UYQ 44YU101411,59810,0521725-Vertikal4-7 308 kr
DAYTON 44YU12 Avgasfläkt Slantwall 48 Propeller | AH9UYT 44YU122819,10016,500850Permanent delad kondensatorVägg2120 588 kr
DAYTON 44YU13 Avgasfläkt 24 tums direktdrift 230V | AH9UYU 44YU1312.5561848451100Permanent delad kondensatorVertikal3111 612 kr
DAYTON 44YU14 Avgasfläkt 48 Tums Slantwall Belt Drive | AH9UYV 44YU142821,10018,9001725Kondensatorstart, kondensatorkörningVägg3122 693 kr
DAYTON 44YU15 Avgasfläkt 48 tum 3-fas 230V | AH9UYW 44YU151719001160978503-fasVertikal2313 917 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 44YU07 Avgasfläkt 36 tums direktdrift
23 573 kr /enhet