DAYTON 44YU14 Avgasfläkt 48 Tums Slantwall Belt Drive | AH9UYV

DAYTON 44YU14 Avgasfläkt 48 tum Slantwall remdrift

Finns i lager
Artikel: AH9UYV Modell: 44YU14

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 693 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJordbruks avgasfläkt
Byråns efterlevnadMotor är UL-erkänd för USA och Kanada.
Bearing TypeFörseglad boll
CFM @ 0.000-in. SP21,100
CFM @ 0.050-in. SP20,100
CFM @ 0.100-in. SP18,900
CFM @ 0.150-in. SP17,700
CFM / Watt @ 0.000-in. SP20.4
CFM / Watt @ 0.050-in. SP18.9
CFM / Watt @ 0.100-in. SP17.3
CFM / Watt @ 0.150-in. SP15.8
Fläkt RPM613
Flänsbredd2
RamfinishGalvaniserat stål
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare8.6/4.3
Höjd52.25
HP1
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104
Max. Djup28
MaskstorlekX 1 2
MotorhöljeTEAO
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortypKondensatorstart, kondensatorkörning
MonteringsplatsVägg
Antal Blades3
Öppning krävs H (in.)55-1/2
Öppning krävs W (in.)52-7/8
Fas1
Propeller Dia.48
PropellermaterialGalvaniserat stål
Axel Dia.1
TypLutande vägg, remdrivning
Venturi Clearance Dia.5/16
Venturi Djup4.5
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 130.05
Fartygets höjd (cm)161.29
Fartygets längd (cm)147.32
Fartygets bredd (cm)86.36
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. DjupCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPMotorvarvtalmotortypMonteringsplatsAntal BladesFasPris
DAYTON 44YU07 Avgasfläkt 36 tums direktdrift | AH9UYM 44YU0714110779381825Permanent delad kondensatorVertikal3123 573 kr
DAYTON 44YU08 Avgasfläkt 48 tum 230V | AH9UYN 44YU08171892615973850Permanent delad kondensatorVertikal2114 152 kr
DAYTON 44YU09 Avgasfläkt Slantwall 36 tums remdrift | AH9UYP 44YU092711,42010,1701725Kondensatorstart, kondensatorkörningVägg4128 386 kr
DAYTON 44YU10 Avgasfläkt 36 tums remdrift mindre motor | AH9UYQ 44YU101411,59810,0521725-Vertikal4-7 308 kr
DAYTON 44YU12 Avgasfläkt Slantwall 48 Propeller | AH9UYT 44YU122819,10016,500850Permanent delad kondensatorVägg2120 588 kr
DAYTON 44YU13 Avgasfläkt 24 tums direktdrift 230V | AH9UYU 44YU1312.5561848451100Permanent delad kondensatorVertikal3111 612 kr
DAYTON 44YU15 Avgasfläkt 48 tum 3-fas 230V | AH9UYW 44YU151719001160978503-fasVertikal2313 917 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 44YU14 Avgasfläkt 48 tum Slantwall remdrift
22 693 kr /enhet