DAYTON 1RBD8 Skåpmatningsfläkt 54 tum 208-230 / 460 V | AB3AWE

DAYTON 1RBD8 Skåp matningsfläkt 54 tum 208-230/460 V

Artikel: AB3AWE Modell: 1RBD8
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

113 459 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkåpmatningsfläkt
Hopsatt / Omonteradmonterade
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP36830
CFM @ 0.125-in. SP34067
CFM @ 0.250-in. SP31251
CFM @ 0.375-in. SP27751
CFM @ 0.500-in. SP23719
VäxeltypBälte
Fläkt RPM520
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare13.6 / 12.8-6.4
Höjd60.25 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. BHP5.65
Max. Djup39-5 / 8 "
Max. Inloppstemp.120 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP5
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortypNej
MonteringsplatsHorisontell
Antal Blades5
Fas3
Propeller Dia.54 "
PropellermaterialStål
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.42
TypMonterad remdrift
Spänning208-230/460
Bredd60.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 362.25
Fartygets höjd (cm)203.2
Fartygets längd (cm)167.64
Fartygets bredd (cm)190.5
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBearing TypeCFM @ 0.000-in. SPMax. BHPMax. DjupMax. Inloppstemp.MotorhöljeMotor HPPris
DAYTON 1AJB1 Skåp matningsfläkt 48 tum 208-230/460 V | AA8VPX 1AJB154.25 "Återanvändbart gjutkuddeblock23,1772.3136-5 / 8 "104 grader F.Helt sluten fläktkyld266 168 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1RBD8 Skåp matningsfläkt 54 tum 208-230/460 V
113 459 kr /enhet