DAYTON 1AJB1 Skåp matningsfläkt 48 tum 208-230/460 V | AA8VPX

DAYTON 1AJB1 Skåp matningsfläkt 48 tum 208-230/460 V

Finns i lager
Artikel: AA8VPX Modell: 1AJB1

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

66 168 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkåpmatningsfläkt
Hopsatt / Omonteradmonterade
Bearing TypeÅteranvändbart gjutkuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP23,177
CFM @ 0.125-in. SP19,858
CFM @ 0.250-in. SP15,591
CFM @ 0.375-in. SP9701
VäxeltypBälte
Fläkt RPM440
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare6.0-5.6/2.9
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA Premium-betyg
Höjd54.25 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. BHP2.31
Max. Djup36-5 / 8 "
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motor HP2
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal1725
motortypTre fas
MonteringsplatsVertikal
Antal Blades5
Fas3
Propeller Dia.48 "
PropellermaterialTillverkat stål
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.19.9
TypMonterad remdrift
Spänning208-230/460
Bredd54.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 225.45
Fartygets höjd (cm)161.29
Fartygets längd (cm)161.29
Fartygets bredd (cm)106.68
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBearing TypeCFM @ 0.000-in. SPMax. BHPMax. DjupMax. Inloppstemp.MotorhöljeMotor HPPris
DAYTON 1RBD8 Skåpmatningsfläkt 54 tum 208-230 / 460 V | AB3AWE 1RBD860.25 "Återanvändbart kuddeblock368305.6539-5 / 8 "120 grader F.Öppna Dripproof5113 459 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1AJB1 Skåp matningsfläkt 48 tum 208-230/460 V
66 168 kr /enhet