DAYTON 33RG46 kabel 3/16 tum 500 fot 7 x 7 orange vinyl | AG3PEG

DAYTON 33RG46 kabel 3/16 tum 500 fot 7 x 7 orange vinyl

Finns i lager
Artikel: AG3PEG Modell: 33RG46

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 578 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel
Kabelstorlek3 / 16 "
BeläggningsmaterialOrange vinyljacka
Längd500ft.
MaterialGalvaniserat stål
Utanför Dia.1 / 4 "
Spolbredd6-1 / 4 "
SträngtypX 7 7
Arbetsbelastningsgräns740 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.17
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)30
Fartygets bredd (cm)18.01
HS-kod7312103074

Produktinformation:

    • Belagd / obelagd (belagd)

Produktvarianter

ProduktModellKabelstorlekBeläggningsmaterialLängdMaterialUtanför Dia.SträngtypArbetsbelastningsgränsPris
DAYTON 33RF63 kabel 3/16 tum diameter 25 fot 7 x 19 vinyl | AG3PCF 33RF631 / 8 "Rensa vinyl25ft.302 / 304 Rostfritt Stål3 / 16 "X 7 19352 lb.618SEK
DAYTON 33RF65 kabel 3/16 tum diameter 50 fot 7 x 19 vinyl | AG3PCH 33RF651 / 8 "Rensa vinyl50ft.302 / 304 Rostfritt Stål3 / 16 "X 7 19352 lb.564SEK
DAYTON 33RF88 kabel 3/16 tum 250 fot 7 x 19 klar vinyl | AG3PDD 33RF883 / 16 "Rensa vinyl250ft.Galvaniserat stål5 / 16 "X 7 19840 lb.3 312 kr
DAYTON 33RF89 kabel 3/16 tum 500 fot 7 x 19 klar vinyl | AG3PDE 33RF893 / 16 "Rensa vinyl500ft.Galvaniserat stål5 / 16 "X 7 19840 lb.3 797 kr
DAYTON 33RG45 kabel 3/16 tum 250 fot 7 x 7 orange vinyl | AG3PEF 33RG453 / 16 "Orange vinyljacka250ft.Galvaniserat stål1 / 4 "X 7 7740 lb.2 451 kr
DAYTON 33RG97 kabel 3/16 tum 250 fot 19 x 7 rostfritt stål | AG3PGB 33RG973 / 16 "-250ft.304 Stainless Steel-X 19 7660 kg8 591 kr
DAYTON 33RH50 kabel 3/16 tum 50 fot 1 x 19 stål | AG3PHF 33RH503 / 16 "-50ft.Galvaniserat stål-X 1 19940 lb.740SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 33RG46 kabel 3/16 tum 500 fot 7 x 7 orange vinyl
4 578 kr /enhet