Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 33RF65 kabel 3/16 tum diameter 50 fot 7 x 19 vinyl | AG3PCH

DAYTON 33RF65 kabel 3/16 tums diameter 50 fot 7 x 19 vinyl

Finns i lager
Artikel: AG3PCH Modell: 33RF65
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
564SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel
Kabelstorlek1 / 8 "
BeläggningsmaterialRensa vinyl
Längd50ft.
Material302 / 304 Rostfritt Stål
Utanför Dia.3 / 16 "
SträngtypX 7 19
Arbetsbelastningsgräns352 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9135
Fartygets höjd (cm)5
Fartygets längd (cm)21.79
Fartygets bredd (cm)21.79
HS-kod7312101070

Produktinformation:

    • Belagd / obelagd (belagd)

Produktvarianter

ProduktModellKabelstorlekBeläggningsmaterialLängdMaterialUtanför Dia.SträngtypArbetsbelastningsgränsPris
DAYTON 33RF63 kabel 3/16 tum diameter 25 fot 7 x 19 vinyl | AG3PCF 33RF631 / 8 "Rensa vinyl25ft.302 / 304 Rostfritt Stål3 / 16 "X 7 19352 lb.618SEK
DAYTON 33RF88 kabel 3/16 tum 250 fot 7 x 19 klar vinyl | AG3PDD 33RF883 / 16 "Rensa vinyl250ft.Galvaniserat stål5 / 16 "X 7 19840 lb.3 312 kr
DAYTON 33RF89 kabel 3/16 tum 500 fot 7 x 19 klar vinyl | AG3PDE 33RF893 / 16 "Rensa vinyl500ft.Galvaniserat stål5 / 16 "X 7 19840 lb.3 797 kr
DAYTON 33RG45 kabel 3/16 tum 250 fot 7 x 7 orange vinyl | AG3PEF 33RG453 / 16 "Orange vinyljacka250ft.Galvaniserat stål1 / 4 "X 7 7740 lb.2 451 kr
DAYTON 33RG46 kabel 3/16 tum 500 fot 7 x 7 orange vinyl | AG3PEG 33RG463 / 16 "Orange vinyljacka500ft.Galvaniserat stål1 / 4 "X 7 7740 lb.4 578 kr
DAYTON 33RG97 kabel 3/16 tum 250 fot 19 x 7 rostfritt stål | AG3PGB 33RG973 / 16 "-250ft.304 Stainless Steel-X 19 7660 kg8 591 kr
DAYTON 33RH50 kabel 3/16 tum 50 fot 1 x 19 stål | AG3PHF 33RH503 / 16 "-50ft.Galvaniserat stål-X 1 19940 lb.740SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 33RF65 kabel 3/16 tums diameter 50 fot 7 x 19 vinyl
564SEK /enhet