DAYTON 33RG97 kabel 3/16 tum 250 fot 19 x 7 rostfritt stål | AG3PGB

DAYTON 33RG97 kabel 3/16 tum 250 fot 19 x 7 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AG3PGB Modell: 33RG97

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 591 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel
Kabelstorlek3 / 16 "
Längd250ft.
Material304 Stainless Steel
Spolbredd10-1 / 4 "
SträngtypX 19 7
Arbetsbelastningsgräns660 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.2475
Fartygets höjd (cm)26.01
Fartygets längd (cm)30
Fartygets bredd (cm)18.01
HS-kod7312101070

Produktinformation:

    • Belagd / obelagd (obelagd)

Produktvarianter

ProduktModellKabelstorlekBeläggningsmaterialLängdMaterialUtanför Dia.SträngtypArbetsbelastningsgränsPris
DAYTON 33RF63 kabel 3/16 tum diameter 25 fot 7 x 19 vinyl | AG3PCF 33RF631 / 8 "Rensa vinyl25ft.302 / 304 Rostfritt Stål3 / 16 "X 7 19352 lb.618SEK
DAYTON 33RF65 kabel 3/16 tum diameter 50 fot 7 x 19 vinyl | AG3PCH 33RF651 / 8 "Rensa vinyl50ft.302 / 304 Rostfritt Stål3 / 16 "X 7 19352 lb.564SEK
DAYTON 33RF88 kabel 3/16 tum 250 fot 7 x 19 klar vinyl | AG3PDD 33RF883 / 16 "Rensa vinyl250ft.Galvaniserat stål5 / 16 "X 7 19840 lb.3 312 kr
DAYTON 33RF89 kabel 3/16 tum 500 fot 7 x 19 klar vinyl | AG3PDE 33RF893 / 16 "Rensa vinyl500ft.Galvaniserat stål5 / 16 "X 7 19840 lb.3 797 kr
DAYTON 33RG45 kabel 3/16 tum 250 fot 7 x 7 orange vinyl | AG3PEF 33RG453 / 16 "Orange vinyljacka250ft.Galvaniserat stål1 / 4 "X 7 7740 lb.2 451 kr
DAYTON 33RG46 kabel 3/16 tum 500 fot 7 x 7 orange vinyl | AG3PEG 33RG463 / 16 "Orange vinyljacka500ft.Galvaniserat stål1 / 4 "X 7 7740 lb.4 578 kr
DAYTON 33RH50 kabel 3/16 tum 50 fot 1 x 19 stål | AG3PHF 33RH503 / 16 "-50ft.Galvaniserat stål-X 1 19940 lb.740SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 33RG97 kabel 3/16 tum 250 fot 19 x 7 rostfritt stål
8 591 kr /enhet