Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4VZE5 Transformatorkontroll 120v 40va | AD9ZHE

DAYTON 4VZE5 Transformatorkontroll 120v 40va

Finns i lager
Artikel: AD9ZHE Modell: 4VZE5
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
305SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlass 2-transformator
Djup2.4 "
Kapslingens slutIngen finish
KapslingsklassificeringInte betygsatt
KapslingstypLänkade
Höjd2.2 "
Hz50/60
Inspänning120 VAC
MonteringFlerfäste
Utspänning24 VAC
Fas1
Temp. Stiga65 grader C
VA-betyg40
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9405
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8504314065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDjupKapslingstypHöjdInspänningMonteringVA-betygBreddPris
DAYTON 4TGX7 Transformatorkontroll 120v 40va | AD9LHW 4TGX74.1 "Silikontallrik2.1 "120 VACSilikontallrik404.1 "345SEK
DAYTON 4VZE1 Transformatorstyrning 120v 20va | AD9ZHA 4VZE11.8 "Ram1.9 "120 VACFot203.3 "192SEK
DAYTON 4VZE2 Transformer Control 120/208 / 240v 20va | AD9ZHB 4VZE21.8 "Ram1.9 "120/208/240 VACFot203.3 "221SEK
DAYTON 4VZE4 Transformer Control 120/208 / 240v 40va | AD9ZHD 4VZE42.1 "Ram2.2 "120/208/240 VACFot403.7 "219SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4VZE5 Transformatorkontroll 120v 40va
305SEK /enhet