DAYTON 6KWN9 Avgasventilator 24 tum 208-230 / 460 V | AE9MRY

DAYTON 6KWN9 avgasventilator 24 tum 208-230/460 V

Finns i lager
Artikel: AE9MRY Modell: 6KWN9

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 086 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven axiell avgasventilator
Bashöjd1.75 "
Baslängd34 "
Bas topp till hölje (in.)6-1/4
Basbredd34 "
CFM @ 0.000-in. SP6042
CFM @ 0.125-in. SP5626
CFM @ 0.250-in. SP5137
CFM @ 0.375-in. SP4619
CFM @ 0.500-in. SP4146
CFM @ 0.625-in. SP3476
CFM @ 0.750-in. SP3136
CFM @ 0.875-in. SP2682
CFM @ 1.000-in. SP2028
Husets materialSpunnet aluminium
Hz60
Max. BHP1.17
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Max. Driftförstärkare3.8-3.5/1.7
Motor HP1
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.42 "
Totala höjden19.25 "
Fas3
Propeller Dia.24 "
PropellermaterialAluminium
Rekommenderad spjällstorlek (in.)27 X 27
KräverTaksten för ny installation
RPM1140
Axeldia. Propellerände (in.)5/8
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.21
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.20
HastighetsstyrbarNej
TypAxial Direct Drive Downblast
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 41.4
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)111.76
Fartygets bredd (cm)113.03
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPBashöjdBaslängdCFM @ 0.625-in. SPCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPPris
DAYTON 4YC48 Avgasventil 16 In | AE2LLZ 4YC486821 3 / 4 "26 "-----17 016 kr
DAYTON 4YC49 Avgasventil 16 In | AE2LMA 4YC4923391 3 / 4 "26 "211216861398125793417 596 kr
DAYTON 4YC50 Avgasventil 18 In | AE2LMB 4YC5012761 3 / 4 "30 "881499---21 823 kr
DAYTON 4YC51 Avgasventil 18 In | AE2LMC 4YC5136601 3 / 4 "30 "3357293525792327180923 406 kr
DAYTON 4YC52 Avgasventil 20 In | AE2LMD 4YC5219251 3 / 4 "34 "1313----27 210 kr
DAYTON 4YC53 Avgasventil 20 In | AE2LME 4YC5350071 3 / 4 "34 "4650424635923295-29 618 kr
DAYTON 4YC54 Avgasventil 24 In | AE2LMF 4YC5432791 3 / 4 "34 "2700225218911583-30 808 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6KWN9 avgasventilator 24 tum 208-230/460 V
34 086 kr /enhet