DAYTON 4YC71 Downblast Vent Direct Drive 13-3 / 4 In | AE2LMY

DAYTON 4YC71 Downblast Vent Direct Drive 13-3/4 In

Finns i lager
Artikel: AE2LMY Modell: 4YC71

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 010 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDownblast-ventilator
Hopsatt / Omonteradmonterade
Bashöjd1.75 "
Baslängd22 "
Basbredd22 "
CFM @ 0.000-in. SP2448
CFM @ 0.125-in. SP2393
CFM @ 0.250-in. SP2338
CFM @ 0.375-in. SP2281
CFM @ 0.500-in. SP2220
CFM @ 0.625-in. SP2159
CFM @ 0.750-in. SP2089
CFM @ 0.875-in. SP2018
CFM @ 1.000-in. SP1935
CFM @ 1.250-in. SP1746
CFM @ 1.500-in. SP1474
VäxeltypDirekt
Husets materialSpunnet aluminium
Hz60
Max. BHP0.60
Max. Inloppstemp.130 grader
Max. Driftförstärkare6.0/3.0
Motor HP1/2
motor~~POS=TRUNC115/230
MonteringsplatsTak
Antal hastigheter1
Övergripande Dia.28.375 "
Totala höjden23.75 "
Fas1
RPM1725
Axeldia. Sheave End1 / 2 "
Axeldia. Hjuländ1 / 2 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.17.0
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.16.7
Varvtalsreglering48C173
HastighetsstyrbarEndast 115V
Hjuldiameter13.75 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutande centrifugal

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.85
Fartygets höjd (cm)69.34
Fartygets längd (cm)82.55
Fartygets bredd (cm)82.8
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-in. SPBaslängdBasbreddCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPris
DAYTON 16D527 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MHX 16D527-17 "17 "-----6 367 kr
DAYTON 16D529 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MHZ 16D529-17 "17 "-----6 695 kr
DAYTON 16D531 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MJB 16D531-17 "17 "-----9 736 kr
DAYTON 16D533 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MJD 16D533- / - / 33817 "17 "-----9 063 kr
DAYTON 16D534 Downblast Vent Direct Drive 10-1 / 2 In | AA7MJE 16D534- / - / 47417 "17 "-----9 421 kr
DAYTON 16D535 Downblast Vent Direct Drive 11 In | AA7MJF 16D535119319 "19 "11261052955--10 900 kr
DAYTON 16D536 Downblast Vent Direct Drive 13-1 / 4 In | AA7MJG 16D536181019 "19 "1743167316001426118013 470 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4YC71 Downblast Vent Direct Drive 13-3/4 In
16 010 kr /enhet