DAYTON 4YC77 Downblast Vent Direct Drive 18-1/2 In | AE2LNC

DAYTON 4YC77 Downblast Vent Direct Drive 18-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AE2LNC Modell: 4YC77

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 373 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDownblast-ventilator
Hopsatt / Omonteradmonterade
Bashöjd1.75 "
Baslängd30 "
Basbredd30 "
CFM @ 0.000-in. SP4433
CFM @ 0.125-in. SP4329
CFM @ 0.250-in. SP4216
CFM @ 0.375-in. SP4102
CFM @ 0.500-in. SP3980
CFM @ 0.625-in. SP3837
CFM @ 0.750-in. SP3684
CFM @ 0.875-in. SP3515
CFM @ 1.000-in. SP3328
CFM @ 1.250-in. SP2856
VäxeltypDirekt
Husets materialSpunnet aluminium
Hz60
Max. BHP0.98
Max. Inloppstemp.130 grader
Max. Driftförstärkare8.0/4.0
Motor HP3/4
motor~~POS=TRUNC115/230
MonteringsplatsTak
Antal hastigheter1
Övergripande Dia.35.5 "
Totala höjden28 "
Fas1
RPM1140
Axeldia. Sheave End1 / 2 "
Axeldia. Hjuländ1 / 2 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.17.4
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.16.8
Varvtalsreglering48C173
HastighetsstyrbarEndast 115V
Hjuldiameter18.5 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutande centrifugal

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 38.25
Fartygets höjd (cm)91.19
Fartygets längd (cm)121.67
Fartygets bredd (cm)96.27
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-in. SPBaslängdBasbreddCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPris
DAYTON 16D527 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MHX 16D527-17 "17 "-----6 367 kr
DAYTON 16D529 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MHZ 16D529-17 "17 "-----6 695 kr
DAYTON 16D531 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MJB 16D531-17 "17 "-----9 736 kr
DAYTON 16D533 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MJD 16D533- / - / 33817 "17 "-----9 063 kr
DAYTON 16D534 Downblast Vent Direct Drive 10-1 / 2 In | AA7MJE 16D534- / - / 47417 "17 "-----9 421 kr
DAYTON 16D535 Downblast Vent Direct Drive 11 In | AA7MJF 16D535119319 "19 "11261052955--10 900 kr
DAYTON 16D536 Downblast Vent Direct Drive 13-1 / 4 In | AA7MJG 16D536181019 "19 "1743167316001426118013 470 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4YC77 Downblast Vent Direct Drive 18-1/2 In
25 373 kr /enhet