DAYTON Utkast till Booster Motors


Filter
lager: Boll , Kroppsdia.: 3.3 " , Plikt: Kontinuerlig luft över , Hölje: Open Air-Over , Ram: EJ STANDARD , Isoleringsklass: B , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorkapslingsdesign: Open Air-Over , Termiskt motorskydd: Bil , NEMA/IEC ram: icke-standard , Fas: 1 , Servicefaktor: 1.0 , Termiskt skydd: Bil
StilModellRotationFulllastförstärkareHPRPM-räckviddAxel Dia.SkaftlängdSpänningHzPris (ex moms)
A
1D093
CCW1.3/0.651/301801-30001 / 4 "3.75 "115/230602 106 SEK
B
1D094
CCW2.2/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "115/230602 171 SEK
A
3M895
CW1.71/253001-36005 / 16 "1 5 / 16 "115602 198 SEK
B
1D092
CW2.2/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "115/230602 289 SEK
B
1D091
CW1.1/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "208-230602 354 SEK
C
1D089
CW / CCW0.61/91801-30001 / 4 "3.75 "23050/603 374 SEK

Utkast till Booster Motors

Dayton dragförstärkarmotorer används för att driva draginducerande fläktar inuti en gasugn och ersätta skadade dragförstärkningsmotorer i gasugnsvärmesystem. De har ett öppet lufthölje för kylning av uppvärmda delar av motorn och är integrerade med kullager för låg rotationsfriktion. Dessa motorer levererar hastigheter upp till 3200 rpm och finns i 1/30, 1/25, 1/15 & 1/9 hk varianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?