Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3M895 Draft Booster Motor Shaded Pole Oao 1 / 25hp 3200rpm | AD2AYQ

DAYTON 3M895 Draft Booster Motor Shaded Pole Oao 1/25hk 3200rpm

Finns i lager
Artikel: AD2AYQ Modell: 3M895
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
2 198 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtkast till boostermotor
LagerBoll
Kroppsdia.3.3 "
DutyKontinuerlig luft över
KapslingOpen Air-Over
RamEJ STANDARD
Fulllastförstärkare1.7
HP1/25
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotordesignSkuggad pol
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
MotorfästeHingst
MotoraxelrotationCWSE
MotorskyddBil
motortypSkuggad pol
Montering(2) Stud
MonteringsmönsterA
Varvtal på typskylten3200
NEMA / IEC-ramicke-standard
Fas1
RotationCW
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 16 "
Skaftlängd1 5 / 16 "
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8501106020
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Kontaktavbrott (800 rpm)
    • Kontaktmärke (2500 rpm)

Produktvarianter

ProduktModellRotationFulllastförstärkareHPRPM-räckviddAxel Dia.SkaftlängdSpänningHzPris
DAYTON 1D089 Draft Booster Motor Psc Oao 1 / 9hk 3000 rpm 230v | AA9GEL 1D089CW / CCW0.61/91801-30001 / 4 "3.75 "23050/603 374 kr
DAYTON 1D091 Draft Booster Motor Shaded Pole Oao 1 / 15hp 3000rpm | AA9GEM 1D091CW1.1/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "208-230602 354 kr
DAYTON 1D092 Draft Booster Motor Shaded Pole Oao 1 / 15hp 3000rpm | AA9GEN 1D092CW2.2/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "115/230602 289 kr
DAYTON 1D093 Draft Booster Motor Shaded Pole Oao 1 / 30hp 3000rpm | AA9GEP 1D093CCW1.3/0.651/301801-30001 / 4 "3.75 "115/230602 106 kr
DAYTON 1D094 Draft Booster Motor Shaded Pole Oao 1 / 15hp 3000rpm | AA9GEQ 1D094CCW2.2/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "115/230602 171 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3M895 Draft Booster Motor Shaded Pole Oao 1/25hk 3200rpm
2 198 kr /enhet