DAYTON 10D964 Avgasfläkt, 16 tum, 2883 cfm, klass B motorisolering | AA2CTM

DAYTON 10D964 avgasfläkt, 16 tum, 2883 cfm, klass B motorisolering

Finns i lager
Artikel: AA2CTM Modell: 10D964

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 754 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Aluminium vägglucka nr.4C557
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP2847
CFM @ 0.125-in. SP2591
CFM @ 0.250-in. SP2314
CFM @ 0.375-in. SP1951
CFM @ 0.500-in. SP1265
Dimension A20 "
Dimension B7"
Dimension C3-1 / 4 "
Dimension D16-1 / 2 "
Vägglucka av glasfiber nr.5C212
Flänsbredd1"
RamfinishGalvaniserad
RammaterialGalvaniserad
Fulllastförstärkare3.1/1.6
Galvaniserad vägglucka nr.1C743
SkyddsmaterialStål
Höjd20 "
Hz60
Inuti Dia.16-7 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup10-1 / 4 "
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP1/4
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
MonteringsplatsVertikal
Antal Blades3
Utanför Dia.20 "
Fas1
Propeller Dia.16 "
PropellermaterialAluminium
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.15.6
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.16.2
VarvtalsregleringNej
TypKraftig direktdrift
Venturi Clearance Dia.16-7 / 16 "
Venturi Djup2-3 / 4 "
Spänning115/230
Watt186
Bredd20 "
TrådskyddsfinishElförzinkad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.3525
Fartygets höjd (cm)32.77
Fartygets längd (cm)51.82
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Perfekt för att tömma stora luftmängder vid höga tryck från gjuterier, fabriker, verkstäder och liknande industriella miljöer
    • Utrustad med helt sluten luftmotor för att ge kylning i utrymmen där motorn befinner sig i luftströmmen
    • Levereras med förzinkad trådskydd för att säkerställa korrosionsbeständighet
    • UL / cUL-listad och AMCA-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellMax. DjupBearing TypeCFM @ 0.000-in. SPMotor HPMotorvarvtalSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.VarvtalsregleringPris
DAYTON 10D956 Avgasfläkt, 115 VAC, 1650 RPM, Klass B Motorisolering | AA2CTE 10D9564-7 / 16 "Sleeve12011/20155012.013.648C1724 257 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10D964 avgasfläkt, 16 tum, 2883 cfm, klass B motorisolering
8 754 kr /enhet