DAYTON 10E040 Avgasfläkt 16 tum 115/230v | AA2CWR

DAYTON 10E040 Avgasfläkt 16 tum 115/230v

Finns i lager
Artikel: AA2CWR Modell: 10E040

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 473 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Aluminium vägglucka nr.4C557
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP2432
CFM @ 0.125-in. SP2212
CFM @ 0.250-in. SP1945
Vägglucka av glasfiber nr.5C212
Flänsbredd1"
RamfinishGalvaniserad
RammaterialGalvaniserad
Fulllastförstärkare3.1/1.6
Galvaniserad vägglucka nr.1C743
Höjd20 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBT9
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup15-1 / 2 "
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP1/4
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1750
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Antal Blades3
Fas1
Propeller Dia.16 "
PropellermaterialAluminium
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.14.8
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.16.4
VarvtalsregleringNej
TypIndustriell / kommersiell direktdrift
Venturi Djup2-3 / 4 "
Spänning115/230
Watt186
Bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.14
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)52.83
Fartygets bredd (cm)52.83
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAntal BladesCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPFasSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.TypSpänningPris
DAYTON 10D972 Avgasfläkt 16 tum 115 / 230v | AA2CTW 10D972424832335116.615.3Kommersiell direktdrift115/2306 163 kr
DAYTON 10D983 Avgasfläkt 16 tum 115 / 230v | AA2CUH 10D983324762288114.114.4Industriell direktdrift115/23011 300 kr
DAYTON 10D984 Avgasfläkt 16 tum 208-230 / 460v | AA2CUJ 10D984324762288314.114.4Industriell direktdrift208-230/46011 307 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10E040 Avgasfläkt 16 tum 115/230v
7 473 kr /enhet