DAYTON 10D984 Avgasfläkt 16 tum 208-230 / 460v | AA2CUJ

DAYTON 10D984 Avgasfläkt 16 tum 208-230/460v

Finns i lager
Artikel: AA2CUJ Modell: 10D984Korsreferens: 10E041

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 307 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Aluminium vägglucka nr.4C557
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP2476
CFM @ 0.125-in. SP2288
CFM @ 0.250-in. SP2061
CFM @ 0.375-in. SP1769
CFM @ 0.500-in. SP1350
Vägglucka av glasfiber nr.5C212
Flänsbredd1"
RamfinishGalvaniserad
RammaterialGalvaniserad
Fulllastförstärkare1.1-1.2/0.6
Galvaniserad vägglucka nr.1C743
Höjd20 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBT9
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup14 "
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP1/4
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1750
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Antal Blades3
Fas3
Propeller Dia.16 "
PropellermaterialAluminium
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.14.1
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.14.4
VarvtalsregleringNej
TypIndustriell direktdrift
Venturi Djup2-3 / 4 "
Spänning208-230/460
Watt186
Bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.401
Fartygets höjd (cm)35.81
Fartygets längd (cm)52.83
Fartygets bredd (cm)52.83
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAntal BladesCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPFasSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.TypSpänningPris
DAYTON 10D972 Avgasfläkt 16 tum 115 / 230v | AA2CTW 10D972424832335116.615.3Kommersiell direktdrift115/2306 163 kr
DAYTON 10D983 Avgasfläkt 16 tum 115 / 230v | AA2CUH 10D983324762288114.114.4Industriell direktdrift115/23011 300 kr
DAYTON 10E040 Avgasfläkt 16 tum 115/230v | AA2CWR 10E040324322212114.816.4Industriell / kommersiell direktdrift115/2307 473 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10D984 Avgasfläkt 16 tum 208-230/460v
11 307 kr /enhet