DAYTON 10D997 Avgasfläkt 16 tum Farligt läge | AA2CUX

DAYTON 10D997 Avgasfläkt 16 tums farlig plats

Finns i lager
Artikel: AA2CUX Modell: 10D997

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 929 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanelavgasfläkt
Aluminium vägglucka nr.4C557
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP2476
CFM @ 0.125-in. SP2288
CFM @ 0.250-in. SP2061
CFM @ 0.375-in. SP1769
CFM @ 0.500-in. SP1350
Flänsbredd1"
RamfinishGalvaniserad
RammaterialGalvaniserad
Fulllastförstärkare4.2 / 2.1-2.0
Höjd20 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBT9
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup13-15 / 16 "
MotorhöljeExplosionsskyddad fläkt kyld
Motor HP1/4
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1750
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Antal Blades3
Fas1
Propeller Dia.16 "
PropellermaterialAluminium
Axel Dia.5 / 8 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.14.1
TypDirektkörning, farligt läge
Venturi Djup2-3 / 4 "
Spänning115 / 208-230
Watt186
Bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.6885
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellArtikelCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPMax. DjupFasAxel Dia.Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Venturi DjupPris
DAYTON 10D998 Avgasfläkt 16 tum 3-fas farligt läge | AA2CUY 10D998Panelavgasfläkt2476228813-15 / 16 "31 / 2 "14.12-3 / 4 "16 754 kr
DAYTON 10E010 Avgasfläkt 16 tums farligt läge | AA2CVJ 10E010Ring avgasfläkt2153194313-1 / 2 "15 / 8 "17.02"16 262 kr
DAYTON 10E011 Avgasfläkt 16 tum 3 -fas Farlig plats | AA2CVK 10E011Ring avgasfläkt2153194313-1 / 2 "31 / 2 "17.02"15 536 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10D997 Avgasfläkt 16 tums farlig plats
16 929 kr /enhet