DAYTON 10E011 Avgasfläkt 16 tum 3 -fas Farlig plats | AA2CVK

DAYTON 10E011 Avgasfläkt 16 tum 3-fas farlig plats

Finns i lager
Artikel: AA2CVK Modell: 10E011

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 536 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRing avgasfläkt
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP2153
CFM @ 0.125-in. SP1943
CFM @ 0.250-in. SP1713
CFM @ 0.375-in. SP1366
CFM @ 0.500-in. SP1125
Flänsdjup1-7 / 8 "
RamfinishGalvaniserad
RammaterialGalvaniserad
Fulllastförstärkare1.4-1.3 /, 65
Höjd20.25 "
Hz60
Inuti Dia.16-1 / 2 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup13-1 / 2 "
MotorhöljeExplosionsskyddad fläkt kyld
Motor HP1/4
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1750
Monteringshål OC18-7 / 8 tum.
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Antal Blades3
Utanför Dia.20-1 / 4 "
Fas3
Propeller Dia.16 "
PropellermaterialAluminium
Axel Dia.1 / 2 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.17.0
TypDirektkörning, farligt läge
Venturi Djup2"
Spänning208-230/460
Watt186
Bredd20.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.3275
Fartygets höjd (cm)44.45
Fartygets längd (cm)53.98
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellArtikelCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPMax. DjupFasAxel Dia.Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Venturi DjupPris
DAYTON 10D997 Avgasfläkt 16 tum Farligt läge | AA2CUX 10D997Panelavgasfläkt2476228813-15 / 16 "15 / 8 "14.12-3 / 4 "16 929 kr
DAYTON 10D998 Avgasfläkt 16 tum 3-fas farligt läge | AA2CUY 10D998Panelavgasfläkt2476228813-15 / 16 "31 / 2 "14.12-3 / 4 "16 754 kr
DAYTON 10E010 Avgasfläkt 16 tums farligt läge | AA2CVJ 10E010Ring avgasfläkt2153194313-1 / 2 "15 / 8 "17.02"16 262 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10E011 Avgasfläkt 16 tum 3-fas farlig plats
15 536 kr /enhet