DAYTON 1WDB9 Avgasfläkt 24 tum mindre drivpaket | AB3YYV

DAYTON 1WDB9 avgasfläkt 24 tums mindre drivpaket

Finns i lager
Artikel: AB3YYV Modell: 1WDB9

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 761 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Aluminium vägglucka nr.3C308
Lagerstorlek3 / 4 "
Bearing TypeFörseglat kuddeblock
CFM-intervall4105 till 6003
Vägglucka av glasfiber nr.5C215
Flänsdjup1"
RammaterialGalvaniserat stål
Galvaniserad vägglucka nr.1C746
Höjd28 "
Intagsskydd nr.1WBU3
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup18 "
Motor HP1 / 4 till 3 / 4
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades6
Propeller Dia.24 "
PropellermaterialStål
KräverVäggkrage och lucka för ny installation
RPM-räckvidd785 till 1148
Axel Dia.3 / 4 "
TypStandardbelastad remdrift Mindre körpaket
Venturi Clearance Dia.24-3 / 8 "
Venturi Djup4-3 / 8 "
Weatherhood nr.1WBV9
Bredd28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.7
Fartygets höjd (cm)57.91
Fartygets längd (cm)72.39
Fartygets bredd (cm)74.17
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension CAluminium vägglucka nr.Bearing TypeDimension DVägglucka av glasfiber nr.RammaterialFulllastförstärkareGalvaniserad vägglucka nr.Pris
DAYTON 10D952 Avgasfläkt 8 tum 454 Cfm | AA2CTA 10D9522-3 / 8 "-Boll8-1 / 4 "-Galvaniserad1.8-1 937 kr
DAYTON 10D953 Avgasfläkt 10 tum 730 Cfm | AA2CTB 10D9533"4C555Boll10-1 / 4 "5C210Galvaniserad1.82C5261 920 kr
DAYTON 10D955 Avgasfläkt 14 tum 1066 Cfm | AA2CTD 10D9553-1 / 4 "-Sleeve14-1 / 4 "-Galvaniserad0.8-2 505 kr
DAYTON 60KT20 Monterad tak-/sidoväggsfläkt, 14 tums hjuldiameter. | CH6KLX 60KT2026 3 / 8 "-Förseglat kuddeblock19 3 / 8 "----26 462 kr
DAYTON 60RG45 badfläkt, 1 hastigheter, 5 soner, hög profil, 115V AC | CH9QTD 60RG45--------12 449 kr
DAYTON 60RG46 badavgasfläkt, 1,125 1 cfm Max luftflöde, 6 hastigheter, 115 soner, hög profil, 9V AC | CHXNUMXQTE 60RG46--------12 217 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1WDB9 avgasfläkt 24 tums mindre drivpaket
8 761 kr /enhet