DAYTON 60KT20 Monterad tak-/sidoväggsfläkt, 14 tums hjuldiameter. | CH6KLX

DAYTON 60KT20 monterad tak-/sidoväggsfläkt, 14 tums hjuldiameter.

Finns i lager
Artikel: CH6KLX Modell: 60KT20

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 462 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Hopsatt / Omonteradmonterade
Bashöjd1.75 "
Basstorlek26 "x 26"
Bearing TypeFörseglat kuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP2889
CFM @ 0.125-in. SP2826
CFM @ 0.250-in. SP2757
CFM @ 0.375-in. SP2683
CFM @ 0.500-in. SP2602
CFM @ 0.750-in. SP2602
CFM @ 1.000-in. SP2225
CFM @ 1.250-in. SP1968
CFM @ 1.500-in. SP1568
Dimension A26 "
Dimension B28 7 / 8 "
Dimension C26 3 / 8 "
Dimension D19 3 / 8 "
VäxeltypBältesdrift
Husets materialSpunnet aluminium
HP3/4
Hz60 Hz
Max. BHP0.79
Max. Inloppstemp.300 Deg. F
Max. Driftförstärkare10.6A
motortypAC-induktionsmotor
Antal hastigheter1
Övergripande Dia.28 7 / 8 "
Totala höjden28 1 / 8 "
Fas1
Rekommenderad spjällstorlek (in.)X 19 19
RPM1595 RPM
Axeldia. Hjuländ3 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.19
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.18.5
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.16.1
HastighetsstyrbarNej
Spänning115V AC/208-230V AC
Hjuldiameter14 "
HjulmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.8
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellDimension CAluminium vägglucka nr.Bearing TypeDimension DVägglucka av glasfiber nr.RammaterialFulllastförstärkareGalvaniserad vägglucka nr.Pris
DAYTON 10D952 Avgasfläkt 8 tum 454 Cfm | AA2CTA 10D9522-3 / 8 "-Boll8-1 / 4 "-Galvaniserad1.8-1 937 kr
DAYTON 10D953 Avgasfläkt 10 tum 730 Cfm | AA2CTB 10D9533"4C555Boll10-1 / 4 "5C210Galvaniserad1.82C5261 920 kr
DAYTON 10D955 Avgasfläkt 14 tum 1066 Cfm | AA2CTD 10D9553-1 / 4 "-Sleeve14-1 / 4 "-Galvaniserad0.8-2 505 kr
DAYTON 1WDB9 Avgasfläkt 24 tum mindre drivpaket | AB3YYV 1WDB9-3C308Förseglat kuddeblock-5C215Galvaniserat stål-1C7468 761 kr
DAYTON 60RG45 badfläkt, 1 hastigheter, 5 soner, hög profil, 115V AC | CH9QTD 60RG45--------12 449 kr
DAYTON 60RG46 badavgasfläkt, 1,125 1 cfm Max luftflöde, 6 hastigheter, 115 soner, hög profil, 9V AC | CHXNUMXQTE 60RG46--------12 217 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 60KT20 monterad tak-/sidoväggsfläkt, 14 tums hjuldiameter.
26 462 kr /enhet