DAYTON 10D953 Avgasfläkt 10 tum 730 Cfm | AA2CTB

DAYTON 10D953 Avgasfläkt 10 tum 730 Cfm

Finns i lager
Artikel: AA2CTB Modell: 10D953

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 920 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Aluminium vägglucka nr.4C555
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP730
CFM @ 0.125-in. SP624
CFM @ 0.250-in. SP381
Dimension A14 "
Dimension B4"
Dimension C3"
Dimension D10-1 / 4 "
Vägglucka av glasfiber nr.5C210
Flänsbredd1"
RamfinishGalvaniserad
RammaterialGalvaniserad
Fulllastförstärkare1.8
Galvaniserad vägglucka nr.2C526
SkyddsmaterialStål
Höjd14 "
Hz60
Inuti Dia.10-3 / 8 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup2-1 / 2 "
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP1/30
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1600
MonteringsplatsVertikal
Antal Blades5
Utanför Dia.14 "
Fas1
Propeller Dia.10 "
PropellermaterialAluminium
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.8.8
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.8.1
Varvtalsreglering48C172
TypMedium Duty Direct Drive
Venturi Clearance Dia.10-3 / 8 "
Venturi Djup2"
Spänning115
Watt25
Bredd14 "
TrådskyddsfinishElförzinkad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.608
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)37.08
HS-kod8414519060
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellDimension CAluminium vägglucka nr.Bearing TypeDimension DVägglucka av glasfiber nr.RammaterialFulllastförstärkareGalvaniserad vägglucka nr.Pris
DAYTON 10D952 Avgasfläkt 8 tum 454 Cfm | AA2CTA 10D9522-3 / 8 "-Boll8-1 / 4 "-Galvaniserad1.8-1 937 kr
DAYTON 10D955 Avgasfläkt 14 tum 1066 Cfm | AA2CTD 10D9553-1 / 4 "-Sleeve14-1 / 4 "-Galvaniserad0.8-2 505 kr
DAYTON 1WDB9 Avgasfläkt 24 tum mindre drivpaket | AB3YYV 1WDB9-3C308Förseglat kuddeblock-5C215Galvaniserat stål-1C7468 761 kr
DAYTON 60KT20 Monterad tak-/sidoväggsfläkt, 14 tums hjuldiameter. | CH6KLX 60KT2026 3 / 8 "-Förseglat kuddeblock19 3 / 8 "----26 462 kr
RFQ
DAYTON 60RG45 badfläkt, 1 hastigheter, 5 soner, hög profil, 115V AC | CH9QTD 60RG45--------12 449 kr
RFQ
DAYTON 60RG46 badavgasfläkt, 1,125 1 cfm Max luftflöde, 6 hastigheter, 115 soner, hög profil, 9V AC | CHXNUMXQTE 60RG46--------12 217 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10D953 Avgasfläkt 10 tum 730 Cfm
1 920 kr /enhet