DAYTON 10E031 Avgas / tilluftsfläkt 20 tum 3-fas | AA2CWG

DAYTON 10E031 Avgas-/tillförselfläkt 20 tum 3-fas

Finns i lager
Artikel: AA2CWG Modell: 10E031

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 736 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgas / fläkt
Bearing TypeBoll
Dia. Öppning krävs22 In.
Avgas / tillförsel CFM @ 0.000-in. SP3812/3675
Avgas / tillförsel CFM @ 0.125-in. SP3515/3302
Avgas / tillförsel CFM @ 0.250-in. SP3189/2928
Avgas / tillförsel CFM @ 0.375-in. SP2789/2498
Fläkt RPM1725
RamfinishGalvaniserad
Höjd24 "
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup14-1 / 4 "
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP1/3
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1750
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades3
Driftförstärkare1.7-1.9/0.86
Fas3
Propeller Dia.20 "
PropellermaterialAluminium
Rekommenderade intagsskydd1WBU2
Axel Dia.1 / 2 "
Fart1
TypDirekt körbar vändbar
Spänning208-230/460
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.225
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)62.23
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Rekommenderad väggkrage (3FKF3)
    • Rekommenderat vägghus (3FKF7)

Produktvarianter

ProduktModellDriftförstärkareBearing TypeFläkt RPMFasPropeller Dia.PropellermaterialAxel Dia.TypPris
DAYTON 10E021 Avgas / matning Fläkt 12 In | AA2CVW 10E0212.9/1.4Boll1725112 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar7 427 kr
DAYTON 10E022 Avgas / matning Fläkt 16 In | AA2CVX 10E0222.9/1.4Boll1725116 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar7 565 kr
DAYTON 10E023 Avgas / matning Fläkt 16 In | AA2CVY 10E0233.4/2.1Boll1725116 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar7 617 kr
DAYTON 10E024 Avgas / tillförsel Fläkt 18 In | AA2CVZ 10E0243.5/2.2Boll1725118 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar7 803 kr
DAYTON 10E025 Avgas / matning Fläkt 20 In | AA2CWA 10E0254.0/2.9Boll1725120 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar8 300 kr
DAYTON 10E026 Avgas / matning Fläkt 24 In | AA2CWB 10E0264.6/3.4Boll1075124 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar9 903 kr
DAYTON 10E027 Avgas / tilluftsfläkt 12 tum 3-fas | AA2CWC 10E0271.5-1.6 /, 85Boll1725312 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar2 415 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10E031 Avgas-/tillförselfläkt 20 tum 3-fas
14 736 kr /enhet