DAYTON 10E032 Avgas / tilluftsfläkt 24 tum 3-fas | AA2CWH

DAYTON 10E032 Avgas-/tillförselfläkt 24 tum 3-fas

Finns i lager
Artikel: AA2CWH Modell: 10E032

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 638 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgas / fläkt
Bearing TypeBoll
Dia. Öppning krävs26 In.
Avgas / tillförsel CFM @ 0.000-in. SP5125/4594
Avgas / tillförsel CFM @ 0.125-in. SP4563/4017
Avgas / tillförsel CFM @ 0.250-in. SP3931/3429
Avgas / tillförsel CFM @ 0.375-in. SP2994/2248
Fläkt RPM1140
RamfinishGalvaniserad
Höjd28 "
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup14-7 / 8 "
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP1/2
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1140
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades3
Driftförstärkare1.8-2.0/0.90
Fas3
Propeller Dia.24 "
PropellermaterialAluminium
Rekommenderade intagsskydd1WBU3
Axel Dia.1 / 2 "
Fart1
TypDirekt körbar vändbar
Spänning208-230/460
Bredd28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)73.66
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Rekommenderad väggkrage (1WBV1)
    • Rekommenderat vägghus (3FKF8)

Produktvarianter

ProduktModellDriftförstärkareBearing TypeFläkt RPMFasPropeller Dia.PropellermaterialAxel Dia.TypPris
DAYTON 10E021 Avgas / matning Fläkt 12 In | AA2CVW 10E0212.9/1.4Boll1725112 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar7 427 kr
DAYTON 10E022 Avgas / matning Fläkt 16 In | AA2CVX 10E0222.9/1.4Boll1725116 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar7 565 kr
DAYTON 10E023 Avgas / matning Fläkt 16 In | AA2CVY 10E0233.4/2.1Boll1725116 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar7 617 kr
DAYTON 10E024 Avgas / tillförsel Fläkt 18 In | AA2CVZ 10E0243.5/2.2Boll1725118 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar7 803 kr
DAYTON 10E025 Avgas / matning Fläkt 20 In | AA2CWA 10E0254.0/2.9Boll1725120 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar8 300 kr
DAYTON 10E026 Avgas / matning Fläkt 24 In | AA2CWB 10E0264.6/3.4Boll1075124 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar9 903 kr
DAYTON 10E027 Avgas / tilluftsfläkt 12 tum 3-fas | AA2CWC 10E0271.5-1.6 /, 85Boll1725312 "Aluminium1 / 2 "Direkt körbar vändbar2 415 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10E032 Avgas-/tillförselfläkt 24 tum 3-fas
14 638 kr /enhet