A Lager typ: Boll , Plikt: Kontinuerlig , klass för farliga platser: 1 C, D / 2 E, F, G , Höjd: 9 1 / 16 " , Husmaterial: 316 Stainless Steel , Hz: 60 , Impeller Material: Rostfritt stål , Impellertyp: Stängt , Längd: 15.125 " , Max. Höljetryck: 150 PSI , Max. Dia. Fasta ämnen: 1 / 8 " , Max. Vätskeviskositet: 264 CP , Max. Vätsketemperatur: 250 F , Max. Specifik gravitation: 1 , Motorkapsling: TEFC , Motorvarvtal: 3450 , Motortyp: Explosionssäker , Fas: 3 , Portrotation: 90 graders steg , Skruvmaterial: Rostfritt stål , Förseglingsapplikation: Lång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel , Tätningsmaterial: Viton Elastomer / Kolkeramik , Tätningstyp: Mekanisk , Servicefaktor: 1.15 , Skaftmaterial: Rostfritt stål , Suglyft: N / A , Temp. Koda: T3C , Typ: Pump med farligt läge , Spänning: 208-230/460 , Volute Material: Rostfritt stål , blött material: Kol / keramik, Viton, rostfritt stål , Bredd: 13 "
Farligt läge Centrifugalpumpar
Dayton centrifugalpumpar är designade för att överföra och cirkulera vätskor i kemiska processer, kylning och tryckhöjande tillämpningar. Dessa kontinuerliga pumpar är gjorda av hållbart 316 rostfritt stål och har kol-, keramik- och Viton-komponenter för att motstå vätskors korrosiva natur. De drivs av en TEFC, 3-fasmotor i en 145TC för roterande axel och producerar en maximal flödeshastighet på 49 GPM @ 50 fot. De är utrustade med kullager för smidig drift och tätningar för att förhindra läckage. Välj mellan 1-1/2 och 2 HP effektvarianter på Raptor Supplies.