DAYTON 5WXU9 Farligt läge Centrifugalpump 2 hk | AE7CLJ

DAYTON 5WXU9 Farlig plats Centrifugalpump 2 Hp

Finns i lager
Artikel: AE7CLJ Modell: 5WXU9

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

53 230 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Omgivningstemp. Max (C / F)140F
Amps5.06-4.60/2.30
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head49 @ 50 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head77 @ 40 till 18 @ 60 ft
DutyKontinuerlig
Ram145TC
GPM för vatten @ 20 ft. av Head106
GPM för vatten @ 25 ft. av Head101
GPM för vatten @ 30 ft. av Head94
GPM för vatten @ 40 ft. av Head77
GPM för vatten @ 50 ft. av Head49
GPM för vatten @ 60 ft. av Head18
GPM för vatten @ 70 ft. av Head2
Farlig platsklass1 C, D / 2 E, F, G
Höjd9 1 / 16 "
Husets material316 Stainless Steel
HP2
Hz60
PumphjulsmaterialRostfritt stål
PumphjulstypStängt
Inlopp2 NPT
Inloppstryck121 PSI
Längd15.125 "
Max. Falltryck150 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 8 "
Max. Flytande viskositet264 CP
Max. GPM @ Head106 @ 20 ft
Max. Huvud73 Ft.
Max. Flytande temp.250 F
Max. Specifik gravitation1
Min. GPM @ Head2 @ 70 ft
Motorns omgivande temp. Betyg140 grader F
MotorhöljeTEFC
Motorvarvtal3450
NEMA / IEC-ram145TC
Classic Outlet1-1 / 2 NPT
Fas3
Portrotation90 graders steg
SkruvmaterialRostfritt stål
TätningsapplikationLång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel
TätningsmaterialViton Elastomer / Kolkeramik
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1.15
AxelmaterialRostfritt stål
SuglyftN / A
Temp. KodaT3C
TypPump med farligt läge
Spänning208-230/460
Volut materialRostfritt stål
Vättade materialKol / keramik, Viton, rostfritt stål
Bredd13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 44.46
Fartygets höjd (cm)29.72
Fartygets längd (cm)46.74
Fartygets bredd (cm)39.62
HS-kod8413702040
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5WXU9 Farlig plats Centrifugalpump 2 Hp
53 230 kr /enhet