DAYTON 3DPF6 In-line skåpventilator 1584 Cfm 115v | AC8TMM

DAYTON 3DPF6 In-line skåpventilator 1584 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AC8TMM Modell: 3DPF6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 159 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIn-line ventilator
CFM @ 0.000-in. SP1584
CFM @ 0.100-in. SP1543
CFM @ 0.125-in. SP1533
CFM @ 0.200-in. SP1503
CFM @ 0.250-in. SP1483
CFM @ 0.375-in. SP1439
CFM @ 0.500-in. SP1395
CFM @ 0.625-in. SP1345
CFM @ 0.750-in. SP1293
CFM @ 0.875-in. SP1238
CFM @ 1.000-in. SP1181
Urladdningshöjd (in.)8
Urladdningsbredd (in.)18.75
Fulllastförstärkare7.80
Bostadshöjd14.5 "
Husets längd23.75 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd14.375 "
Hz60
Inloppshöjd (in.)13-1/4
Inloppsbredd (in.)22-5/8
IsoleradJa
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeÖppen
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1450
motortypSkuggad pol
MonteringsplatsI kö
Antal hastigheter1
Fas1
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.3.3
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.3.2
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.3.2
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.3.2
Fart1
Varvtalsreglering1DGV3
Typdouble
Spänning115
Watt822
Hjuldiameter7 1 / 2 "
HjulmaterialPlast

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.912
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)69.85
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-in. SPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPUrladdningsbredd (in.)FulllastförstärkarePris
DAYTON 6WZN8 Inbyggd skåpfläkt 737 Cm | AF2PKD 6WZN8334737698---104.4010 700 kr
DAYTON 6WZN9 Skåpfläkt 813 Cfm | AF2PKE 6WZN9638813784603567527103.7711 323 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3DPF6 In-line skåpventilator 1584 Cfm 115v
12 159 kr /enhet