DAYTON 6WZN9 Skåpfläkt 813 Cfm | AF2PKE

DAYTON 6WZN9 In-line skåpsfläkt 813 Cfm

Finns i lager
Artikel: AF2PKE Modell: 6WZN9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 323 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIn-line ventilator
CFM @ 0.000-in. SP813
CFM @ 0.100-in. SP784
CFM @ 0.125-in. SP777
CFM @ 0.200-in. SP755
CFM @ 0.250-in. SP742
CFM @ 0.375-in. SP707
CFM @ 0.500-in. SP672
CFM @ 0.625-in. SP638
CFM @ 0.750-in. SP603
CFM @ 0.875-in. SP567
CFM @ 1.000-in. SP527
Urladdningshöjd (in.)8
Urladdningsbredd (in.)10
Fulllastförstärkare3.77
Bostadshöjd14.5 "
Husets längd18 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd14.375 "
Hz60
Inloppshöjd (in.)13-1/4
Inloppsbredd (in.)16-7/8
IsoleradJa
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeÖppna droppskydd
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1600
motortypSkuggad pol
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal hastigheter1
Fas1
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.3.0
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.3.0
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.3.0
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.3.0
Fart1
Varvtalsreglering1DGV2
Typdouble
Spänning115
Watt405
Hjuldiameter7 1 / 2 "
HjulmaterialPlast

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.497
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)54.61
Fartygets bredd (cm)45.21
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-in. SPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPUrladdningsbredd (in.)FulllastförstärkarePris
DAYTON 3DPF6 In-line skåpventilator 1584 Cfm 115v | AC8TMM 3DPF613451584154312931238118118.757.8012 159 kr
DAYTON 6WZN8 Inbyggd skåpfläkt 737 Cm | AF2PKD 6WZN8334737698---104.4010 700 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6WZN9 In-line skåpsfläkt 813 Cfm
11 323 kr /enhet