Dayton 6RJW6 inomhuskanalugn är idealisk för effektiv uppvärmning med naturgas. Denna ugn används i kommersiella och industriella miljöer för att ge tillförlitlig och kontrollerad uppvärmning genom kanalsystem. Dess naturgasdrift erbjuder kostnadseffektiv energi, vilket gör den idealisk för att upprätthålla behagliga temperaturer i stora ytor. Denna ugn har en MNPT-anslutningstyp för en säker och läckagebeständig anslutning till naturgasförsörjningen. Den har en öppen förbränningstyp för att möjliggöra effektiv och effektiv uppvärmning. Denna kanalugn för inomhusbruk har en värmeväxlare i clamshell-stil för att förbättra uppvärmningseffektiviteten och prestanda. Det använde naturgasbränsle för att bidra till kostnadseffektiv och energieffektiv uppvärmning. Denna ETL-certifierade ugn har en primär värmeväxlare tillverkad av aluminiserat stål, vilket säkerställer pålitlig värmeöverföring och hållbarhet. Denna Dayton 6RJW6-ugn erbjuder direkt gnisttändning för att ge effektiv och pålitlig tändning för uppvärmning.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är värmekapaciteten för denna Dayton 6RJW6-ugn?
A. Denna ugn har en ingångskapacitet för uppvärmning på 150000 120000 BTUh och en effekt på XNUMX XNUMX BTUh.
F. Vilka säkerhetsfunktioner innehåller ugnen?
A. Den här ugnen inkluderar ytterligare säkerhetsfunktioner såsom en fläkttidsfördröjning, luftflödeskontrollbrytare och kopplingsplintsledningar för förbättrad driftsäkerhet och kontroll.
F. Vilket är det maximala externa statiska trycket som ugnen kan hantera?
S. Denna ugn kan hantera ett maximalt externt statiskt tryck på 0.75 tum WC.