DAYTON 6RJV2 Inomhuskanalugn 37 tum D 3704 Cfm Ng | AF2DHB

DAYTON 6RJV2 inomhuskanalugn 37 tum D 3704 Cfm Ng

Finns i lager
Artikel: AF2DHB Modell: 6RJV2

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

36 032 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanalugn inomhus
Luftflöde3704 cfm
Lufttemp. Stiga30 grader F
BtuH-ingång150,000
BtuH-utgång120,000
Brännarens luftinloppsstorlek5
CFM @ 65 (F) Stiga1500 cfm
CFM @ 80 (F) Stiga1700 cfm
Djup37 "
Rökrör Dia.4"
Fulllastförstärkare1.9A
Gasanslutning1 / 2 "
Gas typNG
Höjd37.75 "
Hz60
TändningssystemDirekt gnista
Luftutsläppshöjd inomhus19 "
Inomhusluftutloppsbredd18-1 / 4 "
Installationshöjd8 ft.
Max. Extern SP0.75 "WC
Primärt material för värmeväxlareAluminiserat stål
TjänståtkomstplatsBotten
Spänning120
Bredd20.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 88.65
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)106.68
HS-kod8416200040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdSpänningPris
DAYTON 6RJV9 Inomhuskanalugn 37 tum D naturgas 3704 Cfm | AF2DHJ 6RJV937 "37.75 "12040 597 kr
DAYTON 6RJW6 gaseldad kanalugn, 150000 BtuH värmekapacitet, ingående aluminium, sido | AF2DHR 6RJW637 "37.75 "115V AC35 576 kr
DAYTON 6RJX3 Inomhuskanalugn 30 grader F 3704 Cfm Ng | AF2DHZ 6RJX337 "37.75 "12040 597 kr
DAYTON 6RJY0 Kanalugn inomhus 3704 Cfm naturgas 30 grader F | AF2DJG 6RJY040 "36 "12058 781 kr
DAYTON 6RJY7 Kanalugn inomhus naturgas 3704 Cfm 30 grader F | AF2DJP 6RJY740 "36 "12062 692 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6RJV2 inomhuskanalugn 37 tum D 3704 Cfm Ng
36 032 kr /enhet