DAYTON 24L322 Palltruck 4-vägs lastkapacitet 4000 Lb | AB7YEQ

DAYTON 24L322 Palltruck 4-vägs lastkapacitet 4000 Lb

Finns i lager
Artikel: AB7YEQ Modell: 24L322

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 886 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallyftare
FärgSvart och rött
Bygg8 Mätstål
FinishPulverlack
Gaffelhöjd sänkt2"
Gaffelhöjd höjd6-1 / 4 "
Gaffellängd48 "
Gaffelbredd7"
HandleStål
Lyfthöjd Max.6.25 "
Lyfthöjd Min.2"
Lastkapacitet4000 lb.
Huvudhjulstorlek7"
Totala höjden48 "
Total längd63.5 "
Total bredd27 "
pivot185 grader
Roller Dia.2"
HjulmaterialFormgjuten polyuretan
Bredd över gafflar27 "
Bredd mellan gafflarna13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 56.25
Fartygets höjd (cm)119.38
Fartygets längd (cm)161.29
Fartygets bredd (cm)66.8
HS-kod8427900040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLyfthöjd Min.FärgByggLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddRoller Dia.Pris
DAYTON 2ZE59 Palltruck med låg profil 4400 Lb-keps | AC4EKT 2ZE592"RedStål4400 lb.47 "63.5 "27 "1-31 / 32 "8 250 kr
DAYTON 2ZE63 Palltruck, lågprofil, 4400 pund. Kapacitet | AC4EKX 2ZE632"RedStål4400 Ibs48 "63 1 / 2 "20 1 / 2 "1-31 / 32 "7 820 kr
DAYTON 30LU67 Palljack 4400 lb 63 tum längd x 33 tum bredd x 47 tum höjd | AF9NTH 30LU671.75 "RedStål4400 lb.47 "63 "33 "1.75 "9 061 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 24L322 Palltruck 4-vägs lastkapacitet 4000 Lb
14 886 kr /enhet