DAYTON 2ZE59 Palltruck med låg profil 4400 Lb-keps | AC4EKT

DAYTON 2ZE59 Palltruck Low Profile 4400 Lb Cap

Finns i lager
Artikel: AC4EKT Modell: 2ZE59

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 250 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallyftare
LagerFörseglad boll
FärgRed
ByggStål
Finishpolyuretan
Gaffelhöjd sänkt2"
Gaffelhöjd höjd6-3 / 4 "
Gaffellängd48 "
Gaffelbredd6 5 / 16 "
HandleKuddgrepp
Lyfthöjd Max.6 5 / 16 "
Lyfthöjd Min.2"
Lastkapacitet4400 lb.
Load Center24 "
Huvudhjulstorlek7"
Totala höjden47 "
Total längd63.5 "
Total bredd27 "
pivot210 grader
Roller Dia.1-31 / 32 "
RullmaterialStål
Hjulmaterialpolyuretan
Bredd över gafflar27 "
Bredd mellan gafflarna14-3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 78.75
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)167.64
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod8427900040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Fettbeslag (6 inre)
    • Palljack-stil (låg profil)

Produktvarianter

ProduktModellLyfthöjd Min.FärgByggLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddRoller Dia.Pris
DAYTON 24L322 Palltruck 4-vägs lastkapacitet 4000 Lb | AB7YEQ 24L3222"Svart och rött8 Mätstål4000 lb.48 "63.5 "27 "2"14 886 kr
DAYTON 2ZE63 Palltruck, lågprofil, 4400 pund. Kapacitet | AC4EKX 2ZE632"RedStål4400 Ibs48 "63 1 / 2 "20 1 / 2 "1-31 / 32 "7 820 kr
DAYTON 30LU67 Palljack 4400 lb 63 tum längd x 33 tum bredd x 47 tum höjd | AF9NTH 30LU671.75 "RedStål4400 lb.47 "63 "33 "1.75 "9 061 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2ZE59 Palltruck Low Profile 4400 Lb Cap
8 250 kr /enhet