DAYTON 30LU67 Palljack 4400 lb 63 tum längd x 33 tum bredd x 47 tum höjd | AF9NTH

DAYTON 30LU67 palluttag 4400 Lb 63 tum Längd x 33 tum Bredd x 47 tum Höjd

Finns i lager
Artikel: AF9NTH Modell: 30LU67

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 061 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallyftare
LagerFörseglad boll
FärgRed
ByggStål
FinishPulverlackat
Gaffelhöjd sänkt1-3 / 4 "
Gaffelhöjd höjd6-1 / 4 "
Gaffellängd48 "
Gaffelbredd7"
HandleStål
Lyfthöjd Max.6.25 "
Lyfthöjd Min.1.75 "
Lastkapacitet4400 lb.
Load Center24 "
Huvudhjulstorlek6-1 / 4 "
Totala höjden47 "
Total längd63 "
Total bredd33 "
pivot180 grader
Roller Dia.1.75 "
RullmaterialStål
HjulmaterialFormgjuten polyuretan
Bredd över gafflar33 "
Bredd mellan gafflarna19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 104.85
Fartygets höjd (cm)42.93
Fartygets längd (cm)165.1
Fartygets bredd (cm)83.82
HS-kod8427900040

Produktinformation:

    • Fettbeslag ((1) invändigt och (3) bussning)
    • Palljack-stil (standard)

Produktvarianter

ProduktModellLyfthöjd Min.FärgByggLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddRoller Dia.Pris
DAYTON 24L322 Palltruck 4-vägs lastkapacitet 4000 Lb | AB7YEQ 24L3222"Svart och rött8 Mätstål4000 lb.48 "63.5 "27 "2"13 880 kr
DAYTON 2ZE59 Palltruck med låg profil 4400 Lb-keps | AC4EKT 2ZE592"RedStål4400 lb.47 "63.5 "27 "1-31 / 32 "7 433 kr
DAYTON 2ZE63 Palltruck, lågprofil, 4400 pund. Kapacitet | AC4EKX 2ZE632"RedStål4400 Ibs48 "63 1 / 2 "20 1 / 2 "1-31 / 32 "7 820 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 30LU67 palluttag 4400 Lb 63 tum Längd x 33 tum Bredd x 47 tum Höjd
9 061 kr /enhet