DAYTON 9222 tyst design luftcirkulator 24 tum 5030 Cfm 115v | AE7TKZ 6AGY9

DAYTON 9222 tyst design luftcirkulator 24 tum 5030 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AE7TKZ Modell: 9222Korsreferens: 6AGY9

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 953 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTyst design luftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.500/350/220
monteradeDelvis monterad
Bearing TypeBoll
Blad Dia.24 "
blad~~POS=TRUNCStål
CFM hög5030
CFM låg2280
CFM Medium4320
CFM / Watt23.95
Ledningslängd8ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerKommersiell
Fläkt RPM1025/880/480
SkyddsmaterialStål
Höjd28.75 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup12 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/4
MotorisoleringKlass A
Motorvarvtal1025/880/480
motortypDelad fas
MonteringsplatsGolv
MonteringsstilMobil
Antal Blades3
Driftförstärkare1.8/1.5/1
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Fas1
Axel Dia.1 / 2 "
Hastigheter3
Termisk skyddBil
Spänning115
Watt210/175/105
Bredd27 "
TrådskyddsfinishSvart pulverlack

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.973
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)74.42
Fartygets bredd (cm)73.66
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellWattBlad Dia.CFM högBreddFläkt RPMHöjdMax. DjupMotorvarvtalPris
DAYTON 9228 Quiet Design Air Circulator 30 Inch 7450 Cfm 115v | AE7TLA 6AGZ0 9228200/165/10030 "745033.75 "1010/860/53036.5 "12.25 "1010/860/5307 514 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 9222 tyst design luftcirkulator 24 tum 5030 Cfm 115v
6 953 kr /enhet