DAYTON 9228 Quiet Design Air Circulator 30 Inch 7450 Cfm 115v | AE7TLA 6AGZ0

DAYTON 9228 tyst design luftcirkulator 30 tum 7450 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AE7TLA Modell: 9228Korsreferens: 6AGZ0

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 514 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTyst design luftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.700/520/300
monteradeDelvis monterad
Bearing TypeBoll
Blad Dia.30 "
blad~~POS=TRUNCStål
CFM hög7450
CFM låg3450
CFM Medium6090
CFM / Watt37.25
Ledningslängd8ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerKommersiell
Fläkt RPM1010/860/530
SkyddsmaterialStål
Höjd36.5 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup12.25 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/4
MotorisoleringKlass A
Motorvarvtal1010/860/530
motortypDelad fas
MonteringsplatsGolv
MonteringsstilMobil
Antal Blades3
Driftförstärkare1.8/1.4/1
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Fas1
Axel Dia.1 / 2 "
Ljud nivå67.9/64.4/50.3
Hastigheter3
Termisk skyddBil
Spänning115
Watt200/165/100
Bredd33.75 "
TrådskyddsfinishSvart pulverlack

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.267
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellWattBlad Dia.CFM högBreddFläkt RPMHöjdMax. DjupMotorvarvtalPris
DAYTON 9222 tyst design luftcirkulator 24 tum 5030 Cfm 115v | AE7TKZ 6AGY9 9222210/175/10524 "503027 "1025/880/48028.75 "12 "1025/880/4806 953 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 9228 tyst design luftcirkulator 30 tum 7450 Cfm 115v
7 514 kr /enhet