Lager typ: Dubbel boll , Sladdlängd: 10ft. , Sladdstorlek: 18/3 , Sladdtyp: SJT , Diameter: 12 " , Plikt: Intermittent , GPM vatten @ 20 Ft. av huvudet: 20 , Höjd: 30.5 " , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Max. Dia. Fasta ämnen: 0.375 " , Motorkapsling: ODP , Motorvarvtal: 1750 , Motortyp: PSC , NPT-uttag: 1-1 / 4 " , Utlopp: 1.25 , Fas: Single , RPM: 1750 , Switch Typ: Vertikal , Termiskt skydd: Automat , Typ: Bostadsstativ
Icke nedsänkbara sumpumpar
Dayton icke dränkbara sumppumpar används för applikationer där groparna i sumppumparna är smala eller grunda. Dessa sumppumpar har dubbla kullager för att klara axiella och radiella belastningar i både medurs och moturs riktning. De är utrustade med hölje av ABS / gjutjärn / gjuten brons för elektrisk isolering, ökad styvhet och slagtålighet. Dessa icke dränkbara sumppumpar tål vätsketemperaturer upp till 140 grader F och finns i 1/3 & 1/2 hk varianter.