DAYTON 4KU60 Pumpsump 0.33 HP | AD8KVD

DAYTON 4KU60 Pumpsump 0.33 hk

Finns i lager
Artikel: AD8KVD Modell: 4KU60

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 961 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIcke-nedsänkbar sumppump
Förstärkare AC4
BasmaterialRostfritt stål
Bas till motorhöjd (in.)25
Bearing TypeDubbel boll
Ledningslängd10ft.
Sladdstorlek18/3
SnörtypSJT
Diameter12 "
DutyIntermittent
Flytande materialKoppar
GPM för vatten @ 10 ft. av Head47
GPM för vatten @ 15 ft. av Head26
GPM för vatten @ 5 ft. av Head55
Höjd30.5 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP1/3
Hz60
PumphjulsmaterialRostfritt stål
isolering klassB
Max. Dia. Torrsubstanser0.375 "
Max. Huvud18 ft.
Max. Flytande temp.140 F
Min. Sump Pit Dia.18 In.
MotorhöljeODP
MotorhusmaterialValsat stål med gjutna aluminium gavlar
Motorvarvtal1750
motortypPSC
NPT-utlopp1-1 / 4 "
Off Point5 In.
På punkt13-15 tum
Classic Outlet1.25
FasSingle
RPM1750
VäxlaFlyta med stång och stopp
Byt typVertikal
Termisk skyddAutomat
TypBostadsstativ
Spänning115
Volut materialGjutjärn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.4725
Fartygets höjd (cm)88.9
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Adapter (in.) (1-1 / 2)
    • Kolonnmaterial (stål)
    • Pumpbas (rostfritt stål)

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialFörstärkare ACBasmaterialHPPumphjulsmaterialMax. HuvudMax. Flytande temp.SpänningPris
DAYTON 4KU61 Pumpsump 0.50 HK | AD8KVE 4KU61Gjutjärn5.2Rostfritt stål1/2Rostfritt stål22 ft.140 F1153 943 kr
DAYTON 4KU62 Pumpsump 0.33 HP | AD8KVF 4KU62Gjutet brons4Rostfritt stål1/3Rostfritt stål18 ft.140 FC4 868 kr
DAYTON 4KU63 Pumpsump 0.50 HK | AD8KVG 4KU63Gjutet brons5.2Rostfritt stål1/2Rostfritt stål22 ft.140 F1155 296 kr
DAYTON 4KU64 Pumpsump 0.33 HP | AD8KVH 4KU64ABS4Plast1/3ABS18 ft.120 F1151 922 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4KU60 Pumpsump 0.33 hk
2 961 kr /enhet